Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4-1 / 8 automatisk ventilventil 1/8 tommer Npt | AD6RWQ 4A820

WATTS FV-4-1/8 Automatisk utluftingsventil 1/8 tomme Npt

På lager
Vare: AD6RWQ Modell: FV-4-1/8Kryssreferanse: 4A820
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk ventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Maks. Press150 psi
Min. Press1.45 psi
Temp. Område33 grader til 240 grader F
Vent Dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS FV-4-1/4 automatisk lufteventil, 1/4 tommer MNPT | AD6RWR 4A821 FV-4-1 / 41 / 4 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4-1/8 Automatisk utluftingsventil 1/8 tomme Npt
169NOK / enhet