Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FV-4M1 1/8 ventilasjonsventil, 1/8 tommers innløp, 150 Psi trykk, 9999 Psi Maks. Damptrykk | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 1/8 ventilasjonsventil, 1/8 tommers innløp, 150 Psi trykk, 9999 Psi Maks. Damptrykk

På lager
Vare: BT4FNR Modell: FV-4M1 1/8Kryss Ref: 0590715
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufteventil
Body MaterialMessing
KroppsmønsterVertikal
KroppsstilVertikal
Størrelse på bunnen1 / 8 "
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Driftstemperatur240 grader F
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk9999 psi
Maks. Temp.240 grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Maks. Arbeids press150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. Press1.45 psi
StøpselNei
Avlastningstrykk9999 psi
silNei
Temp. Område33 til 240 grader F
Temperaturområde33 til 240 grader F
Arbeids press1.45 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

Lufteventil, 1/8 tomme innløp, 150 Psi trykk, 9999 Psi Max. Damptrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Pris
WATTS FV-4M1 1/4 ventilasjonsventil, 1/4 tommers innløp, 150 Psi trykk, 9999 Psi Maks. Damptrykk | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 grader F330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FV-4M1 1/8 ventilasjonsventil, 1/8 tommers innløp, 150 Psi trykk, 9999 Psi Maks. Damptrykk
301NOK / enhet