Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Steam Ventil Ikke-justerbar Rett 3/4 In | AC8WTW 3EJG4

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Steam Ventil Ikke justerbar Rett 3/4 Tommer

På lager
Vare: AC8WTW Modell: 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fipKryssreferanse: 3EJG4
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
433NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialeMessing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Press10 psi
Min. Press10 psi
Vent Dia.1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0909
Skipets høyde (cm)6.7
Skipets lengde (cm)19.4
Skipets bredde (cm)9.7
HS kode7419995050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ikke justerbar Rett 1/4 In | AC8WTV 3EJG3 1/4 SVS 21 / 4 "377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Steam Ventil Ikke justerbar Rett 3/4 Tommer
433NOK / enhet