Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ikke justerbar Rett 1/4 In | AC8WTV 3EJG3

WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ikke justerbar Rett 1/4 In

På lager
Vare: AC8WTV Modell: 1/4 SVS 2Kryssreferanse: 3EJG3
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
377NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDampventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Maks. Press10 psi
Min. Press10 psi
Vent Dia.1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)11.3
Skipets lengde (cm)22.2
Skipets bredde (cm)15.9
HS kode7419995050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip Steam Ventil Ikke-justerbar Rett 3/4 In | AC8WTW 3EJG4 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ikke justerbar Rett 1/4 In
377NOK / enhet