Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Varmt Og Kaldt 1/8 In | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Varmt Og Kaldt 1/8 In

På lager
Vare: AC8WTQ Modell: 1/8 DUO-VENT NPTKryssreferanse: 3EJF7
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dobbeltluftventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialepolyetylen
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Maks. Press150 psi
Min. Press1.45 psi
Temp. Område33 grader til 240 grader F
Vent Dia.15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1872
Skipets høyde (cm)11.3
Skipets lengde (cm)22.2
Skipets bredde (cm)15.9
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (3 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Varmt Og Kaldt 1/8 In
188NOK / enhet