Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/8 SVA dampventilasjonsventil Justerbar vinkel 1/8 tomme Mpt | AC8WTT 3EJG1

WATTS 1/8 SVA Steam Ventil Justerbar Vinkel 1/8 Inch Mpt

På lager
Vare: AC8WTT Modell: 1/8 SVAKryssreferanse: 3EJG1
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
339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar dampventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT
Flytende materialeMessing
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Maks. Press10 psi
Min. Press1 psi
Vent Dia.1-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1872
Skipets høyde (cm)11.3
Skipets lengde (cm)22.2
Skipets bredde (cm)15.9
HS kode7419995050
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ventilasjonshøyde (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WATTS 1/8 SV Steam Ventil Vinkel 1/8 Inch Mpt | AC8WTR 3EJF9 1/8 SVDampventil314NOK
WATTS 1/8 SVS 1 dampventil Ikke justerbar rett 1/8 in | AC8WTU 3EJG2 1/8 SVS 1Dampventil362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/8 SVA Steam Ventil Justerbar Vinkel 1/8 Inch Mpt
339NOK / enhet