WATTS Blanding av ventiler

Brukes med varmtvannsberederen for å blande varmt og kaldt vann for en tryggere utløpstemperatur og for å forhindre skålding og termisk støt. Følg ASSE- og CSA-standardene og ha en maksimal strømningshastighet på 23 gpm

filtre

Watts blandeventiler er konstruert i samsvar med American Society of Sanitary Engineering (ASSE) standarder 1016, 1017, 1069 og 1070. Disse blyfrie ventilene brukes til å blande kaldt og varmt...Les mer
WATTS -

Blandeventil, messing

StilModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A3/4 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "2 201NOK
A1/2 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "2 533NOK
B3/4 LF MMV-US80 grader til 120 grader F0.5 til 20 gpm3 / 4 "Loddetinn3 / 4 "Loddetinn5.437 "4.875 "2 745NOK
A1 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "2 090NOK
C1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "2 746NOK
D1/2 LF 1170-US90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm1 / 2 "Loddetinn1 / 2 "Loddetinn5.437 "4.875 "2 642NOK
E1/2 LF1170M2-PEX90 grader til 160 grader F23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "2 870NOK
D3/4 LF 1170-US90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm3 / 4 "Loddetinn3 / 4 "Loddetinn5.437 "4.875 "2 990NOK
WATTS -

Varmtvannsforlenger blandeventiler

StilModellVarmt innløpstemperaturområdeInntakstilkoblingUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
ALF70AT 3/4---3 / 4 "Gjenget hunn3 693NOK
BLFL70A 3/4---3 / 4 "Socket3 888NOK
BLF70A 3/4---3 / 4 "Socket3 167NOK
CLFL70A-F 1/2100 til 130 ° FSocketSocket1 / 2 "Socket3 362NOK
DLFL70AT 1/2100 til 130 ° FGjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn3 515NOK
DLF70AT 1/2120 til 160 ° FGjenget hunnGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn3 022NOK
CLF70A-F 1/2120 til 160 ° FSocketSocket1 / 2 "Socket2 733NOK
WATTS -

Blanding av ventiler

StilModellSamlet breddeBody MaterialStrømningshastighetTemp. OmrådeInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A3/4 LFMVM1-UT-PRESS--------4 021NOK
B1 LF1170M2-UT-PRESS--------4 525NOK
B1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------3 979NOK
A1 LFMMVM1-UT-PRESS--------4 607NOK
C1/2 LF MMV-US--------2 437NOK
RFQ
D3/4 LF 1170 PEX--------2 724NOK
RFQ
B3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------4 166NOK
A1/2 LFMVM1-UT-PRESS--------3 748NOK
E3/8 LFUSGB-M23.187 "Messing med lav bly0.5 til 2.5 gpm80 grader til 120 grader F3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering2 915NOK
F3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Messing0.5 til 23 gpm90 grader til 160 grader F3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT3 656NOK
WATTS -

Termostatiske blandeventiler

StilModellStørrelse på uttakBody MaterialKapasitetUtløpstemperaturnøyaktighetUtløpstypeStrømningshastighetInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ALFMVM1-CPVC 11"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi-Union CPVC0.5 til 20 gpm--7 089NOK
BLFMVM1-PEX 11"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 3°Fkrympede0.5 til 20 gpmkrympede1"7 089NOK
CLFMVM1-QC 11"Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--7 463NOK
DLFMVM1-US 11"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FSocket0.5 til 20 gpmSocket1"3 175NOK
ELFMVM1-UT 11"Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FGjenget hunn0.5 til 20 gpmGjenget hunn1"3 175NOK
DMMV-US-M1 120F 1/21 / 2 "--+/- 3°FUnion loddetinn-Union loddetinn1 / 2 "3 167NOK
FLFMVM1-UT (M/TRYKK) 3/41 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering--Press0.5 til 13 Gpm--3 152NOK
GLFMVM1-UT (M/TRYKK) 11 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FPress0.5 til 13 GpmPress1"3 682NOK
ALFMVM1-CPVC 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--4 321NOK
HLFMVM1-US 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Socket0.5 til 13 Gpm--2 646NOK
CLFMVM1-QC 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Quick Connect0.5 til 13 Gpm--4 704NOK
ILFMVM1-PEX-Z4 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-krympede0.5 til 13 Gpm--4 194NOK
JLFMVM1-UT 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Gjenget hunn0.5 til 13 Gpm--2 646NOK
BLFMVM1-PEX 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°Fkrympede0.5 til 20 gpmkrympede1 / 2 "4 321NOK
GLFMVM1-UT (M/TRYKK) 1/21 / 2 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi+/- 7°FPress0.5 til 13 GpmPress1 / 2 "2 826NOK
CLFMVM1-QC 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm-Quick Connect13 gpm--5 782NOK
JLFMVM1-UT 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Gjenget hunn0.5 til 13 Gpm--2 911NOK
HLFMVM1-US 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Socket0.5 til 13 Gpm--2 911NOK
KLFMVM1-PEX 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering20 Gpm ved 125 psi-krympede0.5 til 20 gpm--5 391NOK
LLFMMV-HTK 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi--0.5 til 13 Gpm--2 777NOK
ALFMVM1-CPVC 3/43 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering13 Gpm ved 45 psi-Skyv0.5 til 13 Gpm--5 391NOK
MLFUSG-B-M23 / 8 "Blyfri messing2.25 Gpm-Kompresjonsledd0.25 til 2.25 Gpm--1 956NOK
WATTS -

LF70A-serien, blandeventil, blyfri messing

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A1/2 LF70A-F5.5 gpm ved 10 psi1 / 2 "1 / 2 "3 11 / 16 "2.031 "1 064NOK
B3/4 LF70A10 gpm ved 10 psi3 / 4 "3 / 4 "4.125 "2.75 "1 547NOK
StilModellKapasitetStrømningshastighetInnløpsstørrelseUtløpstemperaturnøyaktighetPris (eks. mva)
ALFN170M3 168 gpm ved 45 psi4 til 68 gpm1"+/- 5°F21 532NOK
ALFN170M3 1 1/495 gpm ved 45 psi4 til 95 gpm1 1 / 4 "+/- 7°F33 233NOK
ALFN170M3 1 1/2105 gpm ved 45 psi5 til 105 gpm1 1 / 2 "+/- 7°F36 357NOK
ALFN170M3 2125 gpm ved 45 psi7 til 125 gpm2"+/- 7°F54 511NOK
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "4 427NOK
A00062721 / 2 "1 / 2 "5 5 / 16 "4.75 "2 880NOK
A00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "3 561NOK
WATTS -

Termostatisk blandeventil, blyfri kobber silisiumlegering

Watts termostatiske blandeventiler regulerer vanntemperaturen ved å blande kaldt og varmt vann samtidig. Watt-ventiler brukes med kjele- og tempererte vannsystemer for gulvvarme, jordvarme, nøddusj og kommunal vannbehandling. Disse termostatiske blandeventilene lar varmtvannsberederen operere ved høyere temperaturer, og utvider den effektive systemstrømningshastigheten ved ventilutgangen. Denne funksjonen øker produktiviteten. Watts blandeventiler er laget av blyfri kobber-silisiumlegering for å lette utmerkede produksjonsevner for smiing, støping og maskinering av materialer. Watts termostatiske blandeventiler reduserer størrelsen / BTU-kravene, og gir kapasitet for de høyeste systemkravene. Disse UPC-listede ventilene leverer en maksimal strømningshastighet på 23 gpm og er i stand til å motstå temperaturer og trykk opp til henholdsvis 160 grader F og 150 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse termostatiske blandeventilene, tilgjengelig i union, løsemiddelsveis, hurtigkobling og kompresjonsinntak alternativer på Raptor Supplies. Watt kraftige flottørventiler og justerbare trykkavlastningsventiler er også tilgjengelig for ulike kommersielle vannforsyningsreguleringsapplikasjoner.

StilModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ALFUSGB-M2-SC80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.375 "3.187 "-
RFQ
BLFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Union3 / 4 "gjenget5.437 "4.875 "2 815NOK
CLFMMV-M1-QC80 grader til 120 grader F13 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "3 029NOK
DLFMMV-M1-QC80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 301NOK
BLFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"gjenget5.625 "5 5 / 16 "3 504NOK
ELFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm1 / 2 "Union1 / 2 "gjenget5.437 "4.875 "2 413NOK
FLFMMV-M1-US80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"Loddetinn5.875 "5 13 / 16 "3 210NOK
GLFUSGB-M2-QC80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 573NOK
H000627080 grader til 120 grader F12 GPM3 / 4 "Løsemiddel sveis3 / 4 "Løsemiddel sveis5 9 / 16 "5.25 "3 187NOK
H000626980 grader til 120 grader F12 GPM1 / 2 "Løsemiddel sveis1 / 2 "Løsemiddel sveis5 5 / 16 "4.75 "2 108NOK
DLFMMV-M1-QC80 grader til 120 grader F13 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 510NOK
H000627180 grader til 120 grader F12 GPM1"Løsemiddel sveis1"Løsemiddel sveis5 13 / 16 "5 11 / 16 "4 895NOK
ILF1170-M2-QC90 grader til 160 grader F23 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "1 598NOK
ILF1170-M2-QC90 grader til 160 grader F23 gpm1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect6.25 "6.625 "2 646NOK
JLF1170-M2-US90 grader til 160 grader F23 gpm1"Union1"Loddetinn5.875 "5 13 / 16 "3 376NOK
KLF1170-M2-UT90 grader til 160 grader F23 gpm1"Union1"gjenget5.625 "5 13 / 16 "3 392NOK
ILF1170-M2-QC90 grader til 160 grader F23 gpm1"Quick Connect1"Quick Connect6.5 "7.125 "2 716NOK
WATTS -

Termostatisk blandeventil

ModellSakPris (eks. mva)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX3 741 NOK
WATTS -

Varmtvannsblandeventil, innløp 100 til 130 grader. F, 3/4 tommers uttak

ModellSakPris (eks. mva)
LFL70AT 3/4BR6ERZ4 338 NOK

Egenskaper

  • Watts blandeventiler har integrerte tilbakeslagsventiler og filterpakninger i både varmt- og kaldtvannsinntakene for å forhindre kryssstrøm og sikre at vannet strømmer kun i én retning.
  • Den doble gassen reagerer raskt på endringer i vanntemperaturen.
  • Termostaten med solid voks hydraulisk prinsipp regulerer både varmt og kaldt vann og er designet for å gi konsekvent blanding av varme og kalde væsker.
  • Varmefeller brukes i termostatventiler for å redusere konveksjonstap (også kjent som termosifon) og dermed øke systemets effektivitet.
  • I tilfelle kaldtvannsforsyningen kompromitteres, begrenses strømmen av blandet vann trygt.
  • Svette- eller gjengeforbindelser er tilgjengelige.

Arbeidsmekanisme

  • Når det brukes temperert vann, registrerer en termostat i ventilens blandekammer utløpstemperaturen og posisjonerer automatisk en seteenhet, som kontrollerer strømmen av varmt og kaldt vann som tilføres blandekammeret.
  • Hvis temperaturen på det blandede utløpet stiger, vil termostaten utvide seg, og bevege seteenheten slik at kaldtvannsinntaksporten åpnes mer fullstendig samtidig som varmtvannsinntaksporten begrenses.
  • Hvis den blandede utløpstemperaturen synker, trekker termostaten seg sammen og flytter seteenheten for å la varmtvannsinntaksporten åpne seg mer fullstendig samtidig som kaldtvannsinntaksporten begrenses.
  • I begge tilfeller holdes temperaturen på det blandede utløpsvannet automatisk og kontinuerlig på den forhåndsinnstilte temperaturen innenfor ventilens toleranser.
  • Når tilførselen av kaldt eller varmt vann svikter, beveger seteenheten seg til en ekstrem posisjon, og avskjærer varmt- eller kaldtvannsporten.
  • En mekanisk justering lar deg velge ønsket utløpsvanntemperatur innenfor ventilens område.

Standarder og godkjenninger

  • ASSE 1016
  • ASSE 1017
  • ASSE 1069
  • ASSE 1070

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en termostatblandeventil?

  • Fjern plasthetten på toppen av ventilen og juster med en tettsittende skiftenøkkel for å justere temperaturtilførselen.
  • For å øke temperaturen, vri knappen mot klokken.
  • For å redusere temperaturen, vri knappen med klokken.

Trenger jeg en termostatisk blandeventil?

For å kontrollere vanntemperaturen ved leveringspunktet og forhindre skålding, må du installere termostatiske blandeventiler på varmtvannsberederen. Dette vil gjøre deg i stand til å øke varmeovnens temperatur, og drepe mulige bakterier.

Hvordan justerer du wattstyrken på en vannblandeventil?

  • Løsne låsehodeskruen med en sekskantnøkkel for å justere ventilinnstillingen.
  • For å justere temperaturen, løft lokket 1/4 tomme.
  • Vri mot klokken for å øke temperaturen.
  • For å redusere temperaturen, vri knappen med klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?