Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 0006274 Temperaturkontrollventil 1 tommer | AH6VZF 36JC39

WATTS 0006274 Temperaturkontrollventil 1 tomme

På lager
Vare: AH6VZF Modell: 0006274Kryssreferanse: 36JC39
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
4 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturkontrollventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
SamsvarCSA-sertifisert B125 og ASSE 1017, IAMPO og UPC-listet
Strømningshastighet23 gpm
Innløpsstørrelse1"
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeLøsemiddel sveis
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeLøsemiddel sveis
Total høyde5 13 / 16 "
Samlet bredde5 11 / 16 "
Temp. Område90 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris
WATTS 0006272 Temperaturkontrollventil 1/2 tomme | AH6VZD 36JC37 00062721 / 2 "1 / 2 "5 5 / 16 "4.75 "2 880 NOK
WATTS 0006273 Temperaturkontrollventil 3/4 tommer | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "3 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0006274 Temperaturkontrollventil 1 tomme
4 427 NOK / enhet