APPROVED VENDOR Rektangulært stanglager


filtre
Legeringstype: 6063 , Bli ferdig: Mølle , Hardhetsskala: BHN , Lengde: 8ft. , Lengdetoleranse: +/- 1.000 " , Materiale: Aluminum , Temperament: T52 , Type: Korrosjonsbestandig , Typisk hardhet: 60 , Typisk strekkstyrke: 27000 PSI , Typisk avkastningsstyrke: 21000 PSI
StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A
6ALW0
1 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "524NOK
RFQ
A
6ALW1
1 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "347NOK
RFQ
A
6ALV9
1 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "900NOK
RFQ
A
6ALW8
1 / 4 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "177NOK
RFQ
A
6ALW9
1 / 4 "+/- 0.008 "1 / 2 "+/- 0.009 "134NOK
RFQ
A
6ALW7
1 / 4 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "223NOK
RFQ
A
6ALW6
1 / 4 "+/- 0.008 "1.5 "+/- 0.014 "341NOK
RFQ
A
6ALW5
1 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "459NOK
RFQ
A
6ALX7
1 / 8 "+/- 0.007 "1 / 2 "+/- 0.009 "81NOK
RFQ
A
6ALX3
1 / 8 "+/- 0.007 "1.25 "+/- 0.012 "167NOK
RFQ
A
6ALX4
1 / 8 "+/- 0.007 "1"+/- 0.012 "140NOK
RFQ
A
6ALX6
1 / 8 "+/- 0.007 "5 / 8 "+/- 0.009 "102NOK
RFQ
A
6ALX5
1 / 8 "+/- 0.007 "3 / 4 "+/- 0.010 "105NOK
RFQ
A
6ALW3
3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "269NOK
RFQ
A
6ALW4
3 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "217NOK
RFQ
A
6ALW2
3 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "339NOK
RFQ
A
6ALX0
3 / 16 "+/- 0.007 "1.5 "+/- 0.014 "268NOK
RFQ
A
6ALX2
3 / 16 "+/- 0.007 "3 / 4 "+/- 0.010 "155NOK
RFQ
A
6ALX1
3 / 16 "+/- 0.007 "1"+/- 0.012 "203NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?