COLDER PRODUCTS COMPANY PMC-serien, slå av koblingsorganene


filtre
Kroppsdia .: 0.79 " , Kroppsmateriale: acetal , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 120 psi , Tube Utvendig Dia.: 1 / 4 "
StilModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
PMCD170112
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-381NOK
B
PMCD160112
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-391NOK
A
PMCD170412
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-368NOK
C
PMCD100412
NaturligMNPT x kobling--32 grader til 160 grader F-257NOK
B
PMCD160212
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-327NOK
B
PMCD160412
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-372NOK
A
PMCD170212
NaturligBarb x kobling--32 grader til 160 grader F-330NOK
D
PMCD100212
NaturligMNPT x kobling--32 grader til 160 grader F-258NOK
E
PMCD120412
NaturligTube x kobling--32 grader til 160 grader F-393NOK
F
PMCD130412
NaturligTube x kobling--32 grader til 160 grader F-344NOK
G
PMCD1602
HvitBarbed1.65 "--40 grader til 180 grader F1 / 8 "315NOK
H
PMCD1703
HvitBarbed1.85 "--40 grader til 180 grader F3 / 16 "259NOK
H
PMCD1702
HvitBarbed1.65 "--40 grader til 180 grader F1 / 8 "259NOK
G
PMCD1604
HvitBarbed1.85 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "308NOK
I
PMCD1002
HvitMNPT1"1 / 8 "-40 grader til 180 grader F-320NOK
H
PMCD1701
HvitBarbed1.41 "--40 grader til 180 grader F1 / 16 "231NOK
G
PMCD1603
HvitBarbed1.85 "--40 grader til 180 grader F3 / 16 "337NOK
I
PMCD1004
HvitMNPT1.1 "1 / 4 "-40 grader til 180 grader F-213NOK
G
PMCD1601
HvitBarbed1.4 "--40 grader til 180 grader F1 / 16 "332NOK
J
PMCD1204
HvitPTF1.72 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "310NOK
K
PMCD1304
HvitPTF1.75 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "244NOK
H
PMCD1704
HvitBarbed1.85 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "221NOK

PMC-serien, slå av koblingsorganene

Colder Products Corporation PMC-seriens koblingskropper er konstruert for å koble til slanger/rør i væske/hydraulikkkretser. De har Buna-N O-ringer for en lekkasjetett forsegling ved installasjon og integrerte avslutninger for å redusere lekkasjepunkter. Deres acetalkonstruksjon motstår skade mot milde kjemikalier og reaktive væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse hurtigkoblingsrøradapterne, tilgjengelig i PTF-, pig- og MNPT-tilkoblinger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?