Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD1603 Panelmontert kobling Acetal Avstengning | AC4AXA 2YDK7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1603 Panelmontert kobling Acetal avstengning

På lager
Vare: AC4AXA Modell: PMCD1603Kryssreferanse: 2YDK7
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.0.79 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.85 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeRør Innvendig Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD1002 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002HvitMNPT1"1 / 8 "-40 grader til 180 grader F-320NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWV 2YDK2 PMCD1004HvitMNPT1.1 "1 / 4 "-40 grader til 180 grader F-213NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD1204 Ventilhus, Acetal Shut-Off PTF | AC4AWW 2YDK3 PMCD1204HvitPTF1.72 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "310NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PMCD1304 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304HvitPTF1.75 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "244NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD1601 Panelmontert kobling Acetal Avstengning | AC4AWY 2YDK5 PMCD1601HvitBarbed1.4 "--40 grader til 180 grader F1 / 16 "332NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD1602 Panelmontert kobling Acetal Avstengning | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602HvitBarbed1.65 "--40 grader til 180 grader F1 / 8 "315NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP PMCD1604 Panelmontert kobling Acetal Avstengning | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604HvitBarbed1.85 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1603 Panelmontert kobling Acetal avstengning
337NOK / enhet