GODKJENT LEVERANDØR 6ALX7 Bar Lager Aluminium 6063 1/8 x 1/2 tomme 8 fot | AE7UNU

APPROVED VENDOR 6ALX7 Bar Stock Aluminium 6063 1/8 x 1/2 tomme 8 fot

Vare: AE7UNU Modell: 6ALX7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulært stanglager
Legeringstype6063
FinishMølle
HardhetsskalaBHN
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAluminum
TemperT52
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007 "
typenKorrosjonsbestandig
Typisk hardhet60
Typisk strekkfasthet27000 PSI
Typisk avkastningsstyrke21000 PSI
Bredde1 / 2 "
Bredde Toleranse+/- 0.009 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 6ALV9 Bar Lager Aluminium 6063 1/2 x 2 tomme 8 fot | AE7UMZ 6ALV91 / 2 "+/- 0.009 "2"+/- 0.024 "900NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW0 Bar Lager Aluminium 6063 1/2 x 1 tomme 8 fot | AE7UNA 6ALW01 / 2 "+/- 0.009 "1"+/- 0.012 "524NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW1 Bar Lager Aluminium 6063 1/2 x 3/4 tomme 8 fot | AE7UNB 6ALW11 / 2 "+/- 0.009 "3 / 4 "+/- 0.010 "347NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW2 Bar Lager Aluminium 6063 3/8 x 1 tomme 8 fot | AE7UNC 6ALW23 / 8 "+/- 0.008 "1"+/- 0.012 "339NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW3 Bar Lager Aluminium 6063 3/8 x 3/4 tomme 8 fot | AE7UND 6ALW33 / 8 "+/- 0.008 "3 / 4 "+/- 0.010 "269NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW4 Bar Lager Aluminium 6063 3/8 x 5/8 tomme 8 fot | AE7UNE 6ALW43 / 8 "+/- 0.008 "5 / 8 "+/- 0.009 "217NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6ALW5 Bar Lager Aluminium 6063 1/4 x 2 tomme 8 fot | AE7UNF 6ALW51 / 4 "+/- 0.008 "2"+/- 0.024 "459NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALX7 Bar Stock Aluminium 6063 1/8 x 1/2 tomme 8 fot
81NOK / enhet