HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valox værbestandige esker


filtre
Farge: Gul , Konstruksjon: fabrikkert , Høyde: 3.18 " , Lengde: 5.38 " , Materiale: Valox , Montering: Kabelmontert , Antall gjenger: 1 , Antall innløp: 1 , Bredde: 4.2 "
StilModellBoks TypeKapasitetDybdeNavstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
HBLPOB1D
FSCC33.0 cu. i4.2 "1"Midlertidig1 770 NOK
B
HBLPOB1
FSCC32.0 cu. i3.18 "1"Midlertidig1 374 NOK
C
HBLPOB1DY
Outlet1.0 cu. i4.2 "3 / 4 "Ikke-metallisk1 945 NOK

Valox værbestandige esker

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige bokser er designet for å tåle utendørs påkjenninger og for å forhindre skade forårsaket av inntrengning av regn og skitt i en elektrisk krets. De er konstruert med ikke-metallisk og ikke-ledende Valox som hjelper til med å motstå støt, samt korrosjon. Disse boksene har dyp, rygg-mot-rygg enhetsmontering for plass til et bredt utvalg av ledningsenheter. Med en maksimal volumetrisk kapasitet på 33 cu.inch, er disse bærbare uttaksboksene tilgjengelige i 3.18 og 4.2 tommers dybder.
Raptor Supplies tilbyr også beholderbokser med slagfast PBT-konstruksjon (polybutylentereftalat).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?