WATTS Flyteventiler

Kraftige mekaniske ventiler for å kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet i kjøle- og klimaanlegg. Kan være tank- eller veggmontert og er tilgjengelig i skott / FNPT / MNPT-tilkoblingstyper

filtre

WATTS -

Flyteventil med gjenget utløp

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AST10001"1 089NOK
BST5001 / 2 "493NOK
CST7503 / 4 "550NOK
DST3753 / 8 "512NOK
WATTS -

Flyteventiler

StilModellUtløpstypeTilkoblingsstørrelseInntakstrykkMaks. PressMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AST1250 1 1/4Gjenget hunn1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 4 "2 937NOK
BST1250 1 1/2Gjenget hunn1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 2 "3 192NOK
CST2000Gjenget hunn2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Gjenget hunn2"3 345NOK
D375Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F375Hann gjenget3 / 8 "1 069NOK
EST750 3/4Hann gjenget3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 035NOK
F750-TOHann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 324NOK
F750-TIL-12Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 294NOK
GST500 1/2Hann gjenget1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "840NOK
H500Plain1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Plain1 / 2 "942NOK
I1000Plain1"50 psi165 psi180 ° F1000Plain1"2 105NOK
WATTS -

Kraftig flytventil

StilModellTilkoblingsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakStørrelsePris (eks. mva)
A1250-180 Grader F--1.25 "1 833NOK
B15001-1 / 2 "180 grader F15001-1 / 2 "1.5 "2 003NOK
C20002"180 grader F20002"2"1 872NOK
WATTS -

Flyteventil

Watts flottørventiler er ideelle for å overvåke høydeforandringer i væskefrie overflater og kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet. De har bronsekonstruksjon, med flensestruktur på innløpssiden som gir støtte mot tankvegger og en mannlig gjenget utløp for rør for positiv låsing. De er utstyrt med takkede armer for enkel justering av vannivå og svingmontering for å forhindre brudd under frysing. Velg mellom et omfattende utvalg av skottmonterte flottørventiler, tilgjengelig i størrelser 1/2, 3/4 og 3/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHD-500-121 / 2 "768NOK
BHD 750 123 / 4 "1 104NOK
WATTS -

WATT 375-6

ModellSakPris (eks. mva)
375-6BZ9CYB72NOK
WATTS -

WATT 500-8

ModellSakPris (eks. mva)
500-8CC2XPV97NOK
WATTS -

WATT 375-8

ModellSakPris (eks. mva)
375-8CC2XPP186NOK
WATTS -

WATT 500-5

ModellSakPris (eks. mva)
500-5CC2XPN89NOK
WATTS -

WATT 1000-5

ModellSakPris (eks. mva)
1000-5CC2XPK114NOK
WATTS -

WATTS ST1250-PA

ModellSakPris (eks. mva)
ST1250-PACB3JWV1 094 NOK
WATTS -

Flottørventilenhet, 1 tomme tilkobling, 50 Psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
1000-01CA2KBL2 343 NOK
WATTS -

WATT 750-6

ModellSakPris (eks. mva)
750-6BZ9CYC114NOK
WATTS -

Ventil, Heavy Duty Flottør, 2000 Btu, 2 Tommer

ModellSakPris (eks. mva)
0780014CJ3TFM5 485 NOK
Se detaljer
WATTS -

Flottørmontering, 140 grader. F, 2 tommer x 8 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
P16-FLTCB3JWJ1 366 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?