Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS ST375 Flottørventil 3/8 tommer bronserørfeste | AG6RJH 46A983

WATTS ST375 Flottørventil 3/8 tommers bronserørfeste

På lager
Vare: AG6RJH Modell: ST375Kryssreferanse: 46A983

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil med gjenget utløp
Body MaterialBronse
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringPipe
Stanglengde10 "
StangmaterialeMessing
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)21 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)100 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)20 psi
Ventilstrøm - trykk (2)50 psi
VentilmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3015
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481809010

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WATTS ST500 Flottørventil 1/2 tommers bronserørfeste | AD6MEW 46A984 ST5001 / 2 "572NOK
WATTS ST750 Flottørventil 3/4 tommers bronserørfeste | AG6RJJ 46A985 ST7503 / 4 "638NOK
WATTS ST1000 Flottørventil 1 tommers bronserørfeste | AG6RJK 46A986 ST10001"1 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS ST375 Flottørventil 3/8 tommers bronserørfeste
595NOK / enhet