STREN-FLEX Omvendt øyeseil Type 6


filtre
Farge: Svart , Materiale: nylon , Slingvurdering: Type 6 , Slyngetype: Omvendt øye , Temp. Område: -40 grader til 194 grader F , Slitasjebestandig deksel: Helt innpakket , Nettkarakter: Tungt arbeid , Garnbelegg: Ikke-farlig akryl
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeAntall lagVertikal trekkekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
RE2-902-20
15,000 lb.6000 lb.12 "20ft.27500 lb.2"4 226 NOK
A
RE2-902-06
15,000 lb.6000 lb.12 "6"27500 lb.2"1 875 NOK
A
RE2-902-08
15,000 lb.6000 lb.12 "8ft.27500 lb.2"2 221 NOK
A
RE2-902-04
15,000 lb.6000 lb.12 "4ft.27500 lb.2"1 530 NOK
A
RE2-902-03
15,000 lb.6000 lb.12 "3ft.27500 lb.2"1 422 NOK
A
RE2-902-10
15,000 lb.6000 lb.12 "10ft.27500 lb.2"2 566 NOK
A
RE2-902-14
15,000 lbs.6000 lb.12 "14ft.27500 lb.2"3 208 NOK
A
RE2-902-18
15,000 lbs.6000 lb.12 "18ft.27500 lb.2"3 870 NOK
A
RE2-902-12
15,000 lbs.6000 lb.12 "12ft.27500 lb.2"2 884 NOK
A
RE2-902-16
15,000 lbs.6000 lb.12 "16ft.27500 lb.2"3 549 NOK
A
RE1-904-20
17,200 lb.6900 lb.12 "20ft.18600 lb.4"4 659 NOK
A
RE1-904-18
17,200 lb.6900 lb.12 "18ft.18600 lb.4"4 562 NOK
A
RE1-904-16
17,200 lb.6900 lb.12 "16ft.18600 lb.4"3 921 NOK
A
RE1-904-14
17,200 lb.6900 lb.12 "14ft.18600 lb.4"3 770 NOK
A
RE1-904-12
17,200 lb.6900 lb.12 "12ft.18600 lb.4"3 374 NOK
A
RE1-904-10
17,200 lb.6900 lb.12 "10ft.18600 lb.4"2 800 NOK
A
RE1-904-08
17,200 lb.6900 lb.12 "8ft.18600 lb.4"2 434 NOK
A
RE1-904-06
17,200 lb.6900 lb.12 "6"18600 lb.4"2 089 NOK
A
RE1-904-04
17,200 lb.6900 lb.12 "4ft.18600 lb.4"1 791 NOK
A
RE1-904-03
17,200 lb.6900 lb.12 "3ft.18600 lb.4"1 593 NOK
A
RE1-906-16
22,000 lb.8800 lb.15 "16ft.111,000 lb.6"6 671 NOK
A
RE1-906-20
22,000 lb.8800 lb.15 "20ft.111,000 lb.6"8 046 NOK
A
RE1-906-18
22,000 lb.8800 lb.15 "18ft.111,000 lb.6"7 358 NOK
A
RE1-906-12
22,000 lb.8800 lb.15 "12ft.111,000 lb.6"5 296 NOK
A
RE1-906-08
22,000 lb.8800 lb.15 "8ft.111,000 lb.6"3 921 NOK
A
RE1-906-10
22,000 lb.8800 lb.15 "10ft.111,000 lb.6"4 608 NOK
A
RE1-906-06
22,000 lb.8800 lb.15 "6"111,000 lb.6"3 233 NOK
A
RE1-906-04
22,000 lb.8800 lb.15 "4ft.111,000 lb.6"2 699 NOK
A
RE1-906-14
22,000 lb.8800 lb.15 "14ft.111,000 lb.6"5 983 NOK
A
RE2-904-06
29,000 lb.11,600 lb.15 "6"214,500 lb.4"3 010 NOK
A
RE2-904-18
29,000 lbs.11,600 lb.15 "18ft.214,500 lb.4"6 569 NOK
A
RE2-904-10
29,000 lbs.11,600 lb.15 "10ft.214,500 lb.4"4 176 NOK
A
RE2-904-08
29,000 lbs.11,600 lb.15 "8ft.214,500 lb.4"3 618 NOK
A
RE2-904-12
29,000 lbs.11,600 lb.15 "12ft.214,500 lb.4"4 786 NOK
A
RE2-904-20
29,000 lbs.11,600 lb.15 "20ft.214,500 lb.4"7 154 NOK
A
RE2-904-04
29,000 lbs.11,600 lb.15 "4ft.214,500 lb.4"2 382 NOK
A
RE2-904-14
29,000 lbs.11,600 lb.15 "14ft.214,500 lb.4"5 372 NOK
A
RE2-904-16
29,000 lbs.11,600 lb.15 "16ft.214,500 lb.4"5 958 NOK
A
RE2-906-08
40,000 lb.16,000 lb.18 "8ft.220,000 lb.6"5 856 NOK
A
RE2-906-18
40,000 lb.16,000 lb.18 "18ft.220,000 lb.6"12 037 NOK
A
RE2-906-12
40,000 lb.16,000 lb.18 "12ft.220,000 lb.6"8 326 NOK
A
RE2-906-20
40,000 lb.16,000 lb.18 "20ft.220,000 lb.6"13 265 NOK
A
RE2-906-16
40,000 lb.16,000 lb.18 "16ft.220,000 lb.6"10 796 NOK
A
RE2-906-14
40,000 lb.16,000 lb.18 "14ft.220,000 lb.6"9 573 NOK
A
RE2-906-10
40,000 lb.16,000 lb.18 "10ft.220,000 lb.6"7 104 NOK
A
RE2-906-06
40,000 lb.16,000 lb.18 "6"220,000 lb.6"4 655 NOK
A
RE2-906-04
40,000 lb.16,000 lb.18 "4ft.220,000 lb.6"3 411 NOK
A
RE1-902-10
9000 lb.3600 lb.9"10ft.14500 lb.2"2 537 NOK
A
RE1-902-04
9000 lb.3600 lb.9"4ft.14500 lb.2"1 530 NOK
A
RE1-902-03
9000 lb.3600 lb.9"3ft.14500 lb.2"1 422 NOK
A
RE1-902-06
9000 lb.3600 lb.9"6"14500 lb.2"1 875 NOK
A
RE1-902-14
9000 lb.3600 lb.9"14ft.14500 lb.2"3 208 NOK
A
RE1-902-18
9000 lb.3600 lb.9"18ft.14500 lb.2"4 133 NOK
A
RE1-902-20
9000 lb.3600 lb.9"20ft.14500 lb.2"4 494 NOK
A
RE1-902-16
9000 lb.3600 lb.9"16ft.14500 lb.2"3 771 NOK
A
RE1-902-12
9000 lb.3600 lb.9"12ft.14500 lb.2"2 877 NOK
A
RE1-902-08
9000 lb.3600 lb.9"8ft.14500 lb.2"2 213 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?