Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX RE2-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 6 fot nylon | AG2PCM 31XF05

STREN-FLEX RE2-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 6 fot nylon

På lager
Vare: AG2PCM Modell: RE2-902-06Kryssreferanse: 31XF05
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
2 043 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste15,000 lb.
Choker Hitch Kapasitet6000 lb.
FARGESvart
Øyelengde12 "
Lengde6"
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 6
SlyngetypeOmvendt øye
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Vertikal trekkekapasitet7500 lb.
Slitesterkt dekselHelt innpakket
NettkarakterTungt arbeid
Bredde2"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0665
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode5607500000

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeLengdeAntall lagVertikal trekkekapasitetBreddePris
STREN-FLEX RE2-902-10 Webseil Reverse Eye 2 tommers bredde x 10 fot Nylon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb.6000 lb.12 "10ft.27500 lb.2"2 794 NOK
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 12 fot nylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 lb.12 "12ft.27500 lb.2"3 171 NOK
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 14 fot nylon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 lb.12 "14ft.27500 lb.2"3 546 NOK
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 16 fot nylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 lb.12 "16ft.27500 lb.2"3 922 NOK
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 3 fot nylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb.3600 lb.9"3ft.14500 lb.2"1 479 NOK
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 4 fot nylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb.3600 lb.9"4ft.14500 lb.2"1 667 NOK
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 6 fot nylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb.3600 lb.9"6"14500 lb.2"2 043 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX RE2-902-06 Web Sling Reverse Eye 2 tommers bredde x 6 fot nylon
2 043 NOK / enhet