KEO 60 Deg Forsenking Vinkel-Bell Type Enkeltende Drill HSS


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: ubestrøket , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
11621
1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16381NOK
A
11321
1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13184NOK
A
11121
1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11263NOK
A
11821
3 / 4 "3"1 / 4 "#18478NOK
A
11221
3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12173NOK
A
11721
5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17359NOK
A
11421
5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14174NOK
A
11521
7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?