Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11721 Bor/forsenk 60 grader #17 2-3/4 tomme L | AG3RQR 33UN36

KEO 11721 Bor/forsenk 60 grader #17 2-3/4 tommer L

På lager
Vare: AG3RQR Modell: 11721Kryssref: 33UN36
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
359NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.5 / 8 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2.75 "
Punkt Dia.7 / 32 "
Størrelse#17

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 11121 Bor/forsenk 60 grader #11 3/4 tomme L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11263NOK
KEO 11221 Bor/forsenk 60 grader 1-3/8 tomme Lengde Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12173NOK
KEO 11321 Bor/forsenk Vanlig 60 grader 1/4 tomme Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13184NOK
KEO 11421 Bor/forsenk 60 grader 1-5/8 tomme Lengde Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14174NOK
KEO 11521 Bor/forsenk 60 grader #15 2-1/4 tomme L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15205NOK
KEO 11621 Bor/forsenk 60 grader #16 2-1/2 tomme L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16381NOK
KEO 11821 Bor/forsenk Slett 60 grader #18 Hss | AG3RRB 33UN45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11721 Bor/forsenk 60 grader #17 2-3/4 tommer L
359NOK / enhet