Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN170M3 1 1/4 master blandeventil, parafinbasert termostat, 1 1/4 tomme størrelse | BR6ERM 0559126

WATTS LFN170M3 1 1/4 master blandeventil, parafinbasert termostat, 1 1/4 tomme størrelse

På lager
Vare: BR6ERM Modell: LFN170M3 1 1/4Kryss Ref: 0559126
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
33 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
KroppsfinishGrov bronse
Kapasitet95 gpm ved 45 psi
Kaldt innløpstemperaturområde40 til 80 grader F
Strømningshastighet4 til 95 gpm
Varmt innløpstemperaturområde120 til 180 grader F
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
Maks. Arbeids press125 psi
Minimum differensialtemperatur5 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Utløpstemperaturnøyaktighet+/- 7 grader. F
Statisk trykk30 psi
Temperaturjusteringsområde90 til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.248

Produktdetaljer:

Master blandeventil, parafinbasert termostat, 1 1/4 tomme størrelse

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStrømningshastighetInnløpsstørrelseUtløpstemperaturnøyaktighetPris
WATTS LFN170M3 1 Master blandeventil, 1 tomme Størrelse | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm ved 45 psi4 til 68 gpm1"+/- 5 grader. F21 532 NOK
WATTS LFN170M3 1 1/2 master blandeventil, parafinbasert termostat, 1 1/2 tomme størrelse | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm ved 45 psi5 til 105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 grader. F36 357 NOK
WATTS LFN170M3 2 master blandeventil, parafinbasert termostat, 2 tommers størrelse | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm ved 45 psi7 til 125 gpm2"+/- 7 grader. F54 511 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN170M3 1 1/4 master blandeventil, parafinbasert termostat, 1 1/4 tomme størrelse
33 233 NOK / enhet