MARATHON MOTORER 5KH39QN5514T 4706 HVAC Motor | AJ2KVB 4706

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC-motor

På lager
Vare: AJ2KVB Modell: 5KH39QN5514TKryss Ref: 4706

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettÅpen
Frame48Y
Forsterker med full belastning6.6
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellKabinettFrameForsterker med full belastningHPSakRotasjonTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORER 5KH32DN5618T HG701 Motor for generell bruk | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TÅpen48Y5.11/4Motor til generell brukUrviserenAutomatisk3 239 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN5525 4355 HVAC Motor | AJ2MTH 4355 5KH39QN5525DP485.11/4VVS-motormot klokkennone3 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 HVAC-motor
3 293 NOK / enhet