Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFMMV-M1-QC Termostatisk blandeventil 1/2 tommer | AF8XQN 29HZ42

WATTS LFMMV-M1-QC termostatisk blandeventil 1/2 tommer

På lager
Vare: AF8XQN Modell: LFMMV-M1-QCKryssreferanse: 29HZ42
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
2 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk blandeventil
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Strømningshastighet13 gpm
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Inntakstemperatur (kald)33 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeQuick Connect
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect
Total høyde6.25 "
Samlet bredde6.625 "
Temp. Område80 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.053
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)16.04
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
WATTS LFUSGB-M2-SC termostatblandeventil 3/8 tommer | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC Termostatisk blandeventil 3/8 tommer | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC80 grader til 120 grader F2.25 gpm3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect4"3.25 "2 573 NOK
WATTS LFMMV-M1-US Termostatblandingsventil 1 tommer | AF8XQJ 29HZ38 LFMMV-M1-US80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"Loddetinn5.875 "5 13 / 16 "3 516 NOK
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatisk blandeventil 1/2 tomme | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm1 / 2 "Union1 / 2 "gjenget5.437 "4.875 "2 655 NOK
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatisk blandeventil 3/4 tommer | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Union3 / 4 "gjenget5.437 "4.875 "2 994 NOK
WATTS LFMMV-M1-UT Termostatisk blandeventil 1 tomme | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT80 grader til 120 grader F13 gpm1"Union1"gjenget5.625 "5 5 / 16 "3 735 NOK
WATTS LFMMV-M1-QC Termostatisk blandeventil 3/4 tommer | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC80 grader til 120 grader F13 gpm3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect6.437 "6 15 / 16 "2 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFMMV-M1-QC termostatisk blandeventil 1/2 tommer
2 610 NOK / enhet