Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 Blandeventil Messing 0.5 til 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" blandeventil messing 0.5 til 23 gpm 150 psi

På lager
Vare: AE3JFZ Modell: 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"Kryssreferanse: 5DMF3
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
3 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialMessing
Strømningshastighet0.5 til 23 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 200 grader F
InnløpstypeFNPT
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5.437 "
Samlet bredde4.875 "
Temp. Område90 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialStrømningshastighetTemp. OmrådeInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 3/8 LFUSGB-M2 blandeventil lavt bly messing | AB4VFN 20G110 3/8 LFUSGB-M23.187 "Messing med lav bly0.5 til 2.5 gpm80 grader til 120 grader F3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering2 915 NOK
WATTS 1/2 LF MMV-US blandeventil, messing, 0.5 til 23 gpm strømningshastighet, loddeinnløp/utløp, 1/2 tomme innløpsstørrelse | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-US--------2 437 NOK
RFQ
WATTS 3/4 LF 1170 PEX blandeventil, messing, 0.5 til 23 gpm, PEX-innløp, PEX-uttak, 3/4-tommers innløpsstørrelse | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------2 724 NOK
RFQ
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regulator blandeventil, Lf1170, blyfri kobber-silisiumlegering, 1 tommers innløpsstørrelse | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------4 525 NOK
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Regulator blandeventil, Lf1170, blyfri kobber-silisiumlegering, 1/2 tommers innløpsstørrelse | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------3 979 NOK
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Regulator blandeventil, Lf1170, blyfri kobber-silisiumlegering, 3/4 tommers innløpsstørrelse | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------4 166 NOK
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Regulator blandeventil, Lf mmv, blyfri kobber-silisiumlegering, 1 tommers innløpsstørrelse | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------4 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" blandeventil messing 0.5 til 23 gpm 150 psi
3 656 NOK / enhet