Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF MMV-US Blandeventil Messing 0.5 Til 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1

WATTS 3/4 LF MMV-US Blandeventil Messing 0.5 Til 20 Gpm

På lager
Vare: AE3JFX Modell: 3/4 LF MMV-USKryssreferanse: 5DMF1
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
2 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialMessing
Strømningshastighet0.5 til 20 gpm
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Inntakstemperatur (kald)39 grader til 85 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeLoddetinn
Maks. Press150 psi
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeLoddetinn
Total høyde5.437 "
Samlet bredde4.875 "
Temp. Område80 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Blandeventil Messing 23 Gpm 5-9/16 Tommer Høyde | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 grader til 160 grader F23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "2 870 NOK
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "blandingsventil Messing 0.5 til 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "2 746 NOK
WATTS 1/2 LF 1170-US blandeventil messing 0.5 til 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4 1/2 LF 1170-US90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm1 / 2 "Loddetinn1 / 2 "Loddetinn5.437 "4.875 "2 642 NOK
WATTS 3/4 LF 1170-US blandeventil messing 0.5 til 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-US90 grader til 160 grader F0.5 til 23 gpm3 / 4 "Loddetinn3 / 4 "Loddetinn5.437 "4.875 "2 990 NOK
WATTS 1/2 LF MMV-PEX Blandeventil Messing 20 Gpm Ved 125 Psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "2 533 NOK
WATTS 3/4 LF MMV-PEX Blandeventil Messing 20 Gpm Ved 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "2 201 NOK
WATTS 1 LF MMV-PEX Blandeventil Messing 20 Gpm Ved 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 grader til 120 grader F20 gpm ved 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "2 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF MMV-US Blandeventil Messing 0.5 Til 20 Gpm
2 745 NOK / enhet