Belgkoblinger, settskruestil, BS -serien
RULAND PRODUKSJON
Ruland Manufacturing BS-serien settskruebelgkoplinger har lav treghet, noe som gjør dem egnet for bruksområder med hastigheter opp til 10000 rpm. Disse RoHS 3- og REACH-kompatible koblingene har en balansert design for reduserte vibrasjoner ved høye hastigheter. De tester utover DIN 912 12.9-standardene for maksimal dreiemomentevne og kommer med seks viklinger for å tillate høy vridningsstivhet. Disse enhetene har belg som bøyer seg mens de forblir stive under torsjonsbelastninger, for å imøtekomme alle typer feiljusteringer.
Mer informasjon
Model NoBS10-2-2-A
Harmoniseringskode8483608000
Klarering Dia.15mm
Min. Kjede2279791
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)72
moment~~POS=TRUNC22 kg. Kg
FinishSvart anodisert
MaterialeAluminum
Total lengde27.2mm
SkruestørrelseM3 mm
StilBellows Set Skrue
SakBevegelseskontrollkobling
Lengde gjennom boring13.6mm
Maks. Vinkeljustering1.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.008
Maks. Kjede0.125 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM10,000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200 Degrees
SkruetypeSett skruen
StørrelseBS10
Bore Dia.1/8 x 1/8 "