WATTS Temperatur- og trykkavlastningsventiler

ASME- og ANSI-godkjente avlastningsventiler for å beskytte varmtvannsberedere og varmtvannstanker mot høye temperaturer (maks. 250 grader F) og trykk (maks. 150 psi). Tilgjengelig i bronse, blyfritt messing og blyfritt kobber silisiumlegeringsmateriale

filtre

WATTS -

LFN9-serien, dobbel sjekk med atmosfærisk ventilasjon

StilModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
ALFNLF9Blyfri messing3 / 8 "MNPT180 Grader F3 / 8 "FNPT1 839NOK
BLFN9C-1/4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 333NOK
CLFN9-3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "Gjenget hunn140 grader F3 / 8 "Gjenget hunn2 558NOK
CLFN9-1 / 4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207NOK
WATTS -

LF40XL-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi5 745NOK
ALF40XL-8 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 254NOK
BLF40XL 75-210 1Blyfri messing778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 590NOK
ALF40XL-8-125-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi6 822NOK
BLF40XL7 125-210 1Blyfri messing1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 845NOK
BLF40XL7 75-210 1Blyfri messing1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi10 183NOK
ALF40XL 100-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 385NOK
ALF40XL 75-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 725NOK
BLF40XL7 150-210 1Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi8 340NOK
ALF40XL-8 150210 3/4Blyfri bronse-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 891NOK
WATTS -

LF53-serien trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 580NOK
BLF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 669NOK
BLF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 531NOK
CLF53-125 3/43 / 4 "3 / 4 "125 psi1 742NOK
CLF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 645NOK
DLF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi1 859NOK
WATTS -

Kjelvannmatere

StilModellPris (eks. mva)
A14215 527NOK
B142S15 851NOK
WATTS -

53L Series Poppet Type Trykkavlastningsventiler

StilModellMaks. Arbeids pressAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A53L-075 1/2-75 psi1 170NOK
A53L-Z2-030 1/2-30 psi1 170NOK
A53L-175 1/2-175 psi1 170NOK
A53L-100 1/275 PSI100 psi1 170NOK
B53L-FP-175 1/2131 psi175 psi1 142NOK
WATTS -

3L Series Poppet Type Trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A3L-125 3/4Messing75 psi1 219NOK
A3L-75-Z9 3/4Bronse75 psi1 385NOK
A3L-125-Z9 3/4Bronse125 psi1 438NOK
B3L-075 3/4Bronse75 psi1 219NOK
A3L-100 3/4Bronse100 psi1 337NOK
A3L-150-Z9 3/4Bronse150 psi1 316NOK
A3L-150 3/4Bronse150 psi1 118NOK
A3L-95 3/4Bronse95 psi1 219NOK
WATTS -

140-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A140X9-100210 11"210 grader F1"100 psi9 518NOK
B140S3-075210 11"210 ° F1"75 psi7 722NOK
A140X9-75210 11"210 grader F1"75 psi11 719NOK
A140S3-075210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 105NOK
A140X8-75210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 706NOK
A140S3-100210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 105NOK
A140S3-150210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi4 756NOK
A140S3-125210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi4 756NOK
WATTS -

LF40L-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF40L 150-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 801NOK
BLF40L 100-210 1Blyfri messing998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 psi9 975NOK
BLF40L 125-210 1Blyfri messing1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 975NOK
BLF40L 150-210 1Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi10 523NOK
WATTS -

N240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

Watts N240-seriens automatiske tilbakestillingstemperatur- og trykkavlastningsventiler gir pålitelig og automatisk beskyttelse for varmtvannstanker og varmtvannsberedere i kommersielle applikasjoner. Disse ventilene har manipulasjonssikre panserskruer som forhindrer uautoriserte justeringer eller tukling. De har en automatisk tilbakestillingsfunksjon som forhindrer for høy temperatur eller trykkoppbygging i varmtvannsberederen eller lagertanken. Disse Watts N240-seriens ventiler har termostatrør i rustfritt stål for å forhindre korrosjon.

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
AN240X 150-210 11"210 ° F1"150 psi6 047NOK
BN240X-075/210 11"210 grader F1"75 psi12 890NOK
BN240X9 75-210 11"210 grader F1"75 psi14 498NOK
CN241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi17 345NOK
CN241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi15 024NOK
StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A374A-BRZ-03030 psi1 599NOK
A374A-045 3/445 psi1 235NOK
A374A-050 3/450 psi2 038NOK
StilModellBody MaterialAvlastningstrykkSkaftlengdePris (eks. mva)
ALF10L-2 125-210 3/4Blyfri bronse125 psi1 3 / 16 "834NOK
ALF10L-2 75-210 3/4Blyfri bronse75 psi1 3 / 16 "834NOK
ALF10L-2 150-210 3/4Blyfri kobber silisiumlegering150 psi1 1 / 8 "757NOK
StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A174A-030 11005000 XNUMX btuh1"20 psi1"30 psi3 332NOK
A174A-030 23815000 XNUMX btuh2"20 psi2"30 psi16 783NOK
RFQ
A174A-Z3-T-0303815000 btuh Ved 30 psi2"-2"30 psi20 906NOK
RFQ
A174A-35 24250000 btuh Ved 35 psi2"25 psi2"35 psi22 980NOK
RFQ
A174A-036 24344000 btuh Ved 36 psi2"26 psi2"36 psi22 980NOK
RFQ
A174A-040 24690000 btuh Ved 40 psi2"30 psi2"40 psi22 980NOK
RFQ
A174A-045 25130000 btuh Ved 45 psi2"35 PSI2"45 psi22 980NOK
RFQ
A174A-050 25575000 btuh Ved 50 psi2"38 psi2"50 psi21 473NOK
RFQ
A174A-55 26010000 btuh Ved 55 psi2"41 psi2"55 psi22 980NOK
RFQ
A174A-060 26450000 btuh Ved 60 psi2"45 psi2"60 psi22 980NOK
RFQ
A174A-65 26890000 btuh Ved 65 psi2"49 psi2"65 psi22 980NOK
RFQ
A174A-70 27330000 btuh Ved 70 psi2"53 psi2"70 psi22 980NOK
RFQ
A174A-075 27770000 btuh Ved 75 psi2"56 psi2"75 psi21 473NOK
RFQ
A174A-80 28215000 btuh Ved 80 psi2"60 psi2"80 psi22 980NOK
RFQ
A174A-85 28650000 btuh Ved 85 psi2"64 psi2"85 psi21 473NOK
RFQ
A174A-88 28920000 btuh Ved 88 psi2"66 psi2"88 psi22 980NOK
RFQ
A174A-90 29090000 btuh Ved 90 psi2"68 psi2"90 psi22 980NOK
RFQ
A174A-95 29530000 btuh Ved 95 psi2"71 psi2"95 psi22 980NOK
RFQ
WATTS -

740-serien vannkjele avlastningsventiler

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A740-040 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"40 psi5 064NOK
A740-050 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"50 psi2 137NOK
A740-075 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"75 psi2 049NOK
B740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F20 psi1-1 / 2 "30 psi9 121NOK
B740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 ° F20 psi2"30 psi10 522NOK
B740-050 1 1/43075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F38 psi1-1 / 2 "50 psi7 858NOK
WATTS -

LF174A-serien vannkjele trykkavlastningsventiler

StilModellStørrelse på uttakKroppshøydeKroppsbreddeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkBtuHFabrikkinnstilt trykkPris (eks. mva)
ALF174A-125-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi3,215,000125 psi5 250NOK
ALF174A-75-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn30 til 150 psi75 psi2,055,00075 psi5 338NOK
ALF174A-100-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi2,635,000100 psi5 347NOK
ALF174A-150-1-1/2"1-1 / 2 "9"4.875 "Gjenget hunn30 til 150 psi150 psi7,630,000150 psi12 106NOK
ALF174A-100-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gjenget hunn30 til 150 psi100 psi4,399,000100 psi7 697NOK
ALF174A-150-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gjenget hunn30 til 150 psi150 psi6,340,000150 psi8 340NOK
BLF174A-125-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gjenget hunn30 til 150 psi125 psi5,370,000125 psi8 553NOK
ALF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gjenget hunn30 til 150 psi75 psi3,429,00075 psi8 765NOK
CLF174A-130 22"--Gjenget hunn50 til 150 psi130 psi--29 074NOK
RFQ
CLF174A-120 22"--Gjenget hunn50 til 150 psi120 psi--29 074NOK
RFQ
CLF174A-135 22"--Gjenget hunn50 til 150 psi135 psi--29 074NOK
RFQ
CLF174A-110 22"--Gjenget hunn50 til 150 psi110 psi--27 146NOK
RFQ
ALF174A-125-2 "2"11.625 "6.25 "Gjenget hunn30 til 150 psi125 psi1,217,000125 psi17 117NOK
CLF174A-140 22"--Gjenget hunn50 til 150 psi140 psi--29 074NOK
RFQ
CLF174A-100 22"--Gjenget hunn30 til 150 psi100 psi--43 291NOK
RFQ
ALF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi2 146NOK
ALF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi150 psi2,445,000150 psi2 310NOK
ALF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi1,695,000100 psi2 144NOK
ALF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi2,070,000125 psi2 121NOK
WATTS -

LFN240-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellStørrelse på uttakBody MaterialUtladningskapasitetUtløpstypeAvlastningstrykkTermostat materialeInntakstilkoblingInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
ALFN240X-150-210-1 "1"Blyfri bronse-Gjenget hunn150 psi--1"14 528NOK
BLFN240X 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"19 172NOK
BLFN240X-9 100-210 11"Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 538NOK
ALFN240X9-150-210-1"1"Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1"16 702NOK
BLFN240X-9 125-210 11"Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålGjenget hunn1"21 976NOK
BLFN240X 110-210 11"Blyfri messing-Gjenget hunn110 psiRustfritt stålGjenget hunn1"18 443NOK
CLFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering-Gjenget hunn150 psi--1-1 / 4 "20 225NOK
DLFN241X 125-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri bronse3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiKobberHann gjenget1 1 / 4 "21 360NOK
DLFN241X-8 125-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing3438000 XNUMX btuhGjenget hunn125 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "24 374NOK
DLFN241X 100-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing2817000 XNUMX btuhGjenget hunn100 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "20 955NOK
DLFN241X 150-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri kobber silisiumlegering4059000 btuh Ved 150 psiGjenget hunn150 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "31 001NOK
DLFN241X-8 75-210 1 1/41-1 / 4 "Blyfri messing2195000 XNUMX btuhGjenget hunn75 psiRustfritt stålHann gjenget1 1 / 4 "23 953NOK
ELFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Blyfri kobber silisiumlegering-FNPT---1.25 "16 606NOK
StilModellAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALF174A-90 290 psi29 074NOK
RFQ
ALF174A-95 295 psi29 074NOK
RFQ
WATTS -

Automatiske temperaturgassavstengningsventiler, 150 psi

StilModellKroppshøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
ALF210-5-M210.25 "7 / 8 "6 421NOK
BLFL210-5-M211 15 / 16 "1.875 "5 734NOK
CLFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "7 463NOK
WATTS -

LL40 utvidet innløpsskaft temperatur og trykkavlastningsventil

StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
ALLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "150 psi6 093NOK
ALL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "75 psi6 409NOK
ALLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 grader F40L3 / 4 "125 psi7 663NOK
ALL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 grader FLL40XL3 / 4 "150 psi5 826NOK
BLL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"125 psi11 336NOK
BLL40XLM15-150210 12134000 XNUMX btuh1"210 ° FLL40XL1"150 psi10 590NOK
WATTS -

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 125 psi

StilModellKroppshøydeKroppsbreddeBtuHInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkaftlengdePris (eks. mva)
A3/4 LF 40 L.5.625 "2.625 "180,0003 / 4 "3 / 4 "standard3 240NOK
B3/4 LF 40XL 1255.625 "2.625 "205,0003 / 4 "3 / 4 "Utvidet2 058NOK
B1 LF 40XL 1256.25 "2.75 "500,0001"1"standard6 405NOK
WATTS -

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 150 psi

StilModellStørrelse på uttakKroppshøydeBody MaterialUtløpstypeSkaftlengdeFjærmaterialeKroppsbreddeBtuHPris (eks. mva)
A1 LF140X6 150/2101"5.5 "Blyfri messingFNPTstandardHerdet Chrome Silikon Wire2.625 "3,085,0003 377NOK
B1 "140XL-61"5.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål3"670,0003 070NOK
C3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Blyfri messingFNPTUtvidetStål2.625 "205,0002 458NOK
D3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardStål1.875 "105,000311NOK
E3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronseFNPTUtvidetStål1.875 "105,000346NOK
FL100XL-33 / 4 "4.25 "BronseFNPTUtvidetRustfritt stål1.875 "100,000322NOK
GLL100XL3 / 4 "6.75 "MessingGjenget hunn2"Rustfritt stål1.75 "100,000426NOK
GLLL100XL3 / 4 "7.75 "BronseFNPTUtvidetRustfritt stål1.75 "105,000378NOK
H100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål1.875 "100,000200NOK
I3/4 LF LLL100XL3 / 4 "5.25 "BronseFNPTUtvidetStål1.875 "105,000708NOK
WATTS -

Temperatur- og trykkavlastningsventiler

StilModellUtløpstypeBody MaterialInnløpsstørrelseTermostatsondelengdeInnløpstypeSakMaks. Temp.Mfr. SeriePris (eks. mva)
A1/2 LF1XL 150-210-----Overtrykksventil--868NOK
B1/2 1XL-150210-----Overtrykksventil--723NOK
C3/4 100-DT-----Tube--176NOK
D1XL-150210 1/2-Bronse1 / 2 "4"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--551NOK
E1XL-8-150210-Bronse1 / 2 "8"-Temperatur- og trykkavlastningsventil--583NOK
F3/4 100XL8 150/210-----Overtrykksventil--523NOK
G3/4 40XL8 150210-----Overtrykksventil--4 085NOK
H1 40XL7-150210-----Overtrykksventil--4 688NOK
I3/4 LFSL100XL-150/210-----Overtrykksventil--1 111NOK
J3/4 LF L100XL 150-210-----Overtrykksventil--596NOK
K1/2 LF1XL-8 150-210-----Overtrykksventil--986NOK
L1 LF40XL 150/210-----Overtrykksventil--7 900NOK
M1 LF 240X 125-----Temperatur- og trykkavlastningsventil--12 240NOK
RFQ
N100DT-PVC---Temperatur- og trykkavlastningsventil-100DT140NOK
O3/4 LF100XL8 150/210-----Overtrykksventil--552NOK
P1/2 1XL- 8-150210-----Overtrykksventil--749NOK
Q3/4 LF100XL 125-210-----Overtrykksventil--397NOK
R1L-2-150210Gjenget hunnBronse1 / 2 "2"Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil-1L579NOK
SLF1X-L8 150-210 1/2Gjenget hunnBlyfri kobber silisiumlegering1 / 2 "-Hann gjengetTemperatur- og trykkavlastningsventil210 grader FAV1L765NOK
T240X6-125-210-1"FNPTBronse1"-MNPTTemperatur- og trykkavlastningsventil210 Grader F-12 461NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?