WATTS LF174A-125-2 Boiler Pressure Relief Valve, Inlet Size 2 Inch, Relief Pressure 125 Psi | AH2NGZ 29YM05

WATTS LF174A-125-2" Kjeltrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 2 tomme, avlastningstrykk 125 psi

På lager
Vare: AH2NGZ Modell: LF174A-125-2"Kryssreferanse: 29YM05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventil for kjele
Kroppshøyde11.625 "
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Kroppsbredde6.25 "
BtuH1,217,000
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. SerieLF174A
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
Avlastningstrykk125 psi
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6997
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)17.46
Skipets bredde (cm)15.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKroppshøydeKroppsbreddeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkBtuHFabrikkinnstilt trykkPris
WATTS LF174A-75-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil 75 psi rustfritt stål | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi2 146 NOK
WATTS LF174A-100-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi1,695,000100 psi2 144 NOK
WATTS LF174A-125-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi2,070,000125 psi2 121 NOK
WATTS LF174A-150-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi150 psi2,445,000150 psi2 310 NOK
WATTS LF174A-75-1" trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, 250 grader F, avlastningstrykk 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn30 til 150 psi75 psi2,055,00075 psi5 338 NOK
WATTS LF174A-100-1" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi2,635,000100 psi5 347 NOK
WATTS LF174A-125-1" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi3,215,000125 psi5 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF174A-125-2" Kjeltrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 2 tomme, avlastningstrykk 125 psi
17 117 NOK / enhet