Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF174A-150-3/4 Kjele trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 150 Psi | AH2NGM 29YL92

WATTS LF174A-150-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 150 psi

På lager
Vare: AH2NGM Modell: LF174A-150-3/4 "Kryssreferanse: 29YL92
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
2 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventil for kjele
Kroppshøyde5.125 "
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
Kroppsbredde2.5 "
BtuH2,445,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. SerieLF174A
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5443
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKroppshøydeKroppsbreddeUtløpstypetrykk~~POS=TRUNC RangeAvlastningstrykkBtuHFabrikkinnstilt trykkPris
WATTS LF174A-75-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil 75 psi rustfritt stål | AH2NGJ 29YL89 LF174A-75-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "FNPT--1,320,00075 psi2 146 NOK
WATTS LF174A-100-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi1,695,000100 psi2 144 NOK
WATTS LF174A-125-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi2,070,000125 psi2 121 NOK
WATTS LF174A-75-1" trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, 250 grader F, avlastningstrykk 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn30 til 150 psi75 psi2,055,00075 psi5 338 NOK
WATTS LF174A-100-1" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi100 psi2,635,000100 psi5 347 NOK
WATTS LF174A-125-1" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1 tomme, avlastningstrykk 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Gjenget hunn50 til 150 psi125 psi3,215,000125 psi5 250 NOK
WATTS LF174A-75-1-1/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gjenget hunn30 til 150 psi75 psi3,429,00075 psi8 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF174A-150-3/4" Kjeletrykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, avlastningstrykk 150 psi
2 310 NOK / enhet