WATTS 740-serien vannkjele avlastningsventiler


filtre
Body Material: Stryke , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Mfr. Serie: 740 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 30 til 75 psi
StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
740-040 3 / 4
-3 / 4 "250 grader F-1"40 psi5 064 NOK
A
740-050 3 / 4
-3 / 4 "250 grader F-1"50 psi2 137 NOK
A
740-075 3 / 4
-3 / 4 "250 grader F-1"75 psi2 049 NOK
B
740-030 1 1/4
2105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F20 psi1-1 / 2 "30 psi9 121 NOK
B
740-030 1 1/2
2900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 ° F20 psi2"30 psi10 522 NOK
B
740-050 1 1/4
3075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 ° F38 psi1-1 / 2 "50 psi7 858 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?