Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 740-040 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tomme | BP2VWG 162A34

WATTS 0382024 Trykksikkerhetsventil, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tomme

På lager
Vare: BP2VWG Modell: 740-040 3/4Kryssreferanse: 162A34
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
5 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventil for kjele
Body MaterialStryke
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. Serie740
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 75 psi
Avlastningstrykk40 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8835

Produktdetaljer:

Kjeletrykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 40 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 740-030 1 1/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1-1/4 tomme størrelse, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 grader F20 psi1-1 / 2 "30 psi9 121 NOK
WATTS 740-030 1 1/2 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1-1/2 tomme størrelse, 30 psi, 2,900,000 4 162 Btu | BP49QUB XNUMXAXNUMX 740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 grader F20 psi2"30 psi10 522 NOK
WATTS 740-050 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1352000 Btu, 3/4 tommer | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"50 psi2 137 NOK
WATTS 740-075 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"75 psi2 049 NOK
WATTS 740-050 1 1/4 kjele trykkavlastningsventil, 1-1/4 tomme størrelse, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46 740-050 1 1/43075000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 grader F38 psi1-1 / 2 "50 psi7 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0382024 Trykksikkerhetsventil, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tomme
5 064 NOK / enhet