Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF53-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP4FWY 0121438

WATTS LF53-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 125 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FWY Modell: LF53-125 3/4Kryss Ref: 0121438
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
1 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialMessing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieLF53
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 125 psi
Avlastningstrykk125 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 125 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS LF53-75 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP4DWC 0121434 LF53-75 1/21 / 2 "1 / 2 "75 psi1 580 NOK
WATTS LF53-100 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP4FWT 0121435 LF53-100 1/21 / 2 "1 / 2 "100 psi1 669 NOK
WATTS LF53-125 1/2 trykkavlastningsventil, 1/2 tomme innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP4FWX 0121436 LF53-125 1/21 / 2 "1 / 2 "125 psi1 531 NOK
WATTS LF53-75 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP4FWZ 0121437 LF53-75 3/43 / 4 "3 / 4 "75 psi1 645 NOK
WATTS LF53-100 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 100 psi avlastningstrykk | BR6EQR 0556051 LF53-100 3/43 / 4 "3 / 4 "100 psi1 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF53-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 125 psi avlastningstrykk
1 742 NOK / enhet