Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF40L 100-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk | BP4FWE 0121407

WATTS LF40L 100-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP4FWE Modell: LF40L 100-210 1Kryss Ref: 0121407
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
9 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBlyfri messing
Utladningskapasitet998000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. SerieAV40L
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk100 psi
Avlastningstemperatur210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers inntak, 100 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS LF40L 150-210 3/4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP4FWD 0121406 LF40L 150-210 3/4Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 801 NOK
WATTS LF40L 125-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tommers innløp, 125 psi avlastningstrykk | BP4FWF 0121408 LF40L 125-210 1Blyfri messing1218000 XNUMX btuh1"210 grader F1"125 psi9 975 NOK
WATTS LF40L 150-210 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 150 psi, 2134000 Btu | BP4FWG 161Z82 LF40L 150-210 1Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 grader F1"150 psi10 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF40L 100-210 1 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 tomme innløp, 100 psi avlastningstrykk
9 975 NOK / enhet