WATTS LF40L-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Inntakstilkobling: Hann gjenget , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Hann gjenget , Maks. Arbeids press: 113 psi , Mfr. Serie: AV40L , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Kobber , Termostatsondelengde: 2"
StilModellBody MaterialUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAvlastningstrykkPris (eks. mva)
A
LF40L 150-210 3/4
Blyfri messing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 801 NOK
B
LF40L 100-210 1
Blyfri messing998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 psi9 975 NOK
B
LF40L 125-210 1
Blyfri messing1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi9 975 NOK
B
LF40L 150-210 1
Blyfri bronse2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi10 523 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?