Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, skaftlengde 2 tommer, størrelse 3/4 tommer, messing | AC3XFZ 2XE95 / 953001

WATTS LL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, skaftlengde 2 tommer, størrelse 3/4 tommer, messing

På lager
Vare: AC3XFZ Modell: LL100XLKryssref.: 2XE95 / 953001
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde6.75 "
Body MaterialMessing
Kroppsbredde1.75 "
BtuH100,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie100XL
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk150 psi
Skaftlengde2"
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde2-1 / 2 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for bruk med varmtvannstanker eller varmtvannsberedere med isolasjonstykkelser og varmekapasiteter opp til henholdsvis 2-1/2 tommer og 105000 XNUMX Btuh
    • Utvidet skaft for direkte installasjon på tappekranen eller i varmtvannsutløpsledningen
    • Selvlukkende sikkerhetsventil for å forhindre ytterligere tap av væske etter at fabrikkinnstilte forhold er oppnådd
    • 2.5-tommers lang termostat med termobundet belegg for å redusere varmetap og belastning på overflatene

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKroppshøydeBody MaterialUtløpstypeSkaftlengdeFjærmaterialeKroppsbreddeBtuHPris
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Avlastningsventil 1 tommers 6 tommers termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Blyfri messingFNPTstandardHerdet Chrome Silikon Wire2.625 "3,085,0003 377 NOK
WATTS LLL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers uttak | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "BronseFNPTUtvidetRustfritt stål1.75 "105,000378NOK
WATTS 1 "140XL-6 temperatur- og trykkavlastningsventil 1 tommers innløp | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål3"670,0003 070 NOK
WATTS 100XL-4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 i NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål1.875 "100,000200NOK
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers inntak | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Blyfri messingFNPTUtvidetStål2.625 "205,0002 458 NOK
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers inntak | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardStål1.875 "105,000311NOK
WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronseFNPTUtvidetStål1.875 "105,000346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, skaftlengde 2 tommer, størrelse 3/4 tommer, messing
426NOK / enhet