Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LLL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers uttak | AC3XGA 2XE96

WATTS LLL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers uttak

På lager
Vare: AC3XGA Modell: LLL100XLKryssreferanse: 2XE96
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Kroppshøyde7.75 "
Body MaterialBronse
Kroppsbredde1.75 "
BtuH105,000
Fabrikkinnstilt trykk150 psi
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.210 Grader F
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
SkaftlengdeUtvidet
FjærmaterialeRustfritt stål
Termostatlengde2-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ekstra utvidet skaftventil som brukes til å gi automatisk temperatur- og trykkbeskyttelse til varmtvannsforsyningstanker og varmtvannsberedere
    • Bronsekonstruksjon og en fjær i rustfritt stål som tåler trykk opp til 150 psi og en selvlukkende sikkerhetsventil
    • Termostat med termobundet belegg for motstand mot slitende væsker og kjemikalier
    • CSA-sertifisert og ASME-vurdert
    • Automatisk sitteplass (nei)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakKroppshøydeBody MaterialUtløpstypeSkaftlengdeFjærmaterialeKroppsbreddeBtuHPris
WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Avlastningsventil 1 tommers 6 tommers termostat | AB8QYK 26X149 1 LF140X6 150/2101"5.5 "Blyfri messingFNPTstandardHerdet Chrome Silikon Wire2.625 "3,085,0003 377 NOK
WATTS LL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, skaftlengde 2 tommer, størrelse 3/4 tommer, messing | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "MessingGjenget hunn2"Rustfritt stål1.75 "100,000426NOK
WATTS 1 "140XL-6 temperatur- og trykkavlastningsventil 1 tommers innløp | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål3"670,0003 070 NOK
WATTS 100XL-4 temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 i NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardRustfritt stål1.875 "100,000200NOK
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers inntak | AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Blyfri messingFNPTUtvidetStål2.625 "205,0002 458 NOK
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Temperatur- og trykkavlastningsventil 3/4 tommers inntak | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "BronseFNPTstandardStål1.875 "105,000311NOK
WATTS 3/4 LF LL100XL Temperatur- og trykkavlastningsventil Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "BronseFNPTUtvidetStål1.875 "105,000346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LLL100XL temperatur- og trykkavlastningsventil, 3/4 tommers uttak
378NOK / enhet