WATTS 174A-35 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 35 Psi Avlastningstrykk | BP4NTR 0278031

WATTS 174A-35 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 35 psi avlastningstrykk

Vare: BP4NTR Modell: 174A-35 2Kryss Ref: 0278031
22 980 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialBronse
Utladningskapasitet4250000 btuh Ved 35 psi
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press25 psi
Mfr. Serie174A
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
Avlastningstrykk35 psi

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 2 tomme innløp, 250 grader. F, 35 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMaks. Arbeids pressStørrelse på uttakAvlastningstrykkPris
WATTS 174A-030 2 trykksikkerhetsavlastningsventil, 2 tommers størrelse, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 XNUMX btuh2"20 psi2"30 psi16 783 NOK
RFQ
WATTS 174A-030 1 trykksikkerhetsavlastningsventil, 1 tomme størrelse, 30 psi, 1,005000 Btu | BP3MHY 162A23 174A-030 11005000 XNUMX btuh1"20 psi1"30 psi3 332 NOK
WATTS 174A-Z3-T-030 Trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 30 Psi Avlastningstrykk | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh Ved 30 psi2"-2"30 psi20 906 NOK
RFQ
WATTS 174A-036 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 36 Psi Avlastningstrykk | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh Ved 36 psi2"26 psi2"36 psi22 980 NOK
RFQ
WATTS 174A-045 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 45 Psi Avlastningstrykk | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh Ved 45 psi2"35 PSI2"45 psi22 980 NOK
RFQ
WATTS 174A-55 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 55 Psi Avlastningstrykk | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh Ved 55 psi2"41 psi2"55 psi22 980 NOK
RFQ
WATTS 174A-050 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 50 psi avlastningstrykk | BP4NTY 0278328 174A-050 25575000 btuh Ved 50 psi2"38 psi2"50 psi21 473 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 174A-35 2 trykkavlastningsventil, 2 tommers innløp, 250 grader. F, 35 psi avlastningstrykk
22 980 NOK / enhet