Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 374A-BRZ-030 Trykksikkerhetsventil, 3/4 tomme Størrelse, 5500,00 Btu | BP3KGE 162A30

WATTS 0358553 Trykksikkerhetsventil, 3/4 tommers størrelse, 5500,00 Btu

På lager
Vare: BP3KGE Modell: 374A-BRZ-030Kryssreferanse: 162A30
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
1 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkavlastningsventil for kjele
Body MaterialStryke
Utladningskapasitet550000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.250 grader F
Maks. Arbeids press10 psi
Mfr. Serie374A
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk30 psi
Avlastningstemperatur9999 grader F
typenEngros til detaljhandel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktdetaljer:

Kjeletrykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 30 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellAvlastningstrykkPris
WATTS 374A-050 3/4 trykksikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, 50950000 Btu | BP2MQR 162A29 374A-050 3/450 psi2 038 NOK
WATTS 374A-045 3/4 kjele trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 45 psi avlastningstrykk | BP2MQW 0358550 374A-045 3/445 psi1 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 0358553 Trykksikkerhetsventil, 3/4 tommers størrelse, 5500,00 Btu
1 599 NOK / enhet