Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.050.0325 Hex Head Cap Screw 1/2-13X3-1/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UXF 38ZW35

GRAINGER N04100.050.0325 Sekskanthodeskrue 1/2-13X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UXF Modell: N04100.050.0325Kryssreferanse: 38ZW35
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9562
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.050.0325 Sekskanthodeskrue 1/2-13X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
227NOK /pakke