Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3L-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP3KGX 0011640

WATTS 3L-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP3KGX Modell: 3L-125 3/4Kryss Ref: 0011640

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Body MaterialMessing
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Maks. Temp.210 grader F
Mfr. Serie3L
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Avlastningstrykk75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234

Produktdetaljer:

Trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 75 Psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAvlastningstrykkPris
WATTS 3L-100 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 100 psi avlastningstrykk | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4Bronse100 psi1 337 NOK
WATTS 3L-75-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 210 grader. F, 75 Psi Avlastningstrykk | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Bronse75 psi1 385 NOK
WATTS 3L-150-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 150 psi avlastningstrykk | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Bronse150 psi1 316 NOK
WATTS 3L-125-Z9 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme størrelse, 210 grader. F, 125 psi avlastningstrykk | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Bronse125 psi1 438 NOK
WATTS 3L-150 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers inntak, 150 psi avlastningstrykk | BP3ZFN 0011917 3L-150 3/4Bronse150 psi1 118 NOK
WATTS 3L-95 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 210 grader. F, 95 Psi Avlastningstrykk | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Bronse95 psi1 219 NOK
WATTS 3L-075 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tommers innløp, 75 psi avlastningstrykk | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Bronse75 psi1 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3L-125 3/4 trykkavlastningsventil, 3/4 tomme innløp, 75 psi avlastningstrykk
1 219 NOK / enhet