WATTS Port- og globeventiler

Klasse 200/250 flensventiler egnet for applikasjoner i drikkevannstilførselsledninger og avløpsanlegg. Har en fleksibel kileskive for å gi positiv sitteplass og motstand mot et maksimalt differensialtrykk på 250 psi

filtre

WATTS -

Fjærende kileportventiler

StilModellKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A405-RW 3Kryss håndhjul3"140 ° F405-NRS-RWFlensledd3"Flensledd7 336NOK
RFQ
B405-RW 8Kryss håndhjul8"140 grader F405-NRS-RW-8"Flensledd25 540NOK
RFQ
B405-RW 6Kryss håndhjul6"140 grader F405-NRS-RW-6"Flensledd17 134NOK
RFQ
B405-RW 2 1/2Kryss håndhjul2-1 / 2 "140 grader F405-NRS-RW-2-1 / 2 "Flensledd6 240NOK
RFQ
C405-RW 2Kryss håndhjul2"140 grader F405-NRS-RW-2"Flensledd4 890NOK
B405-RW 10Kryss håndhjul10 "140 grader F405-NRS-RW-10 "Flensledd48 873NOK
RFQ
B405-RW 4Kryss håndhjul4"140 grader F405-NRS-RW-4"Flensledd9 900NOK
RFQ
D405NRS FLGXGRV 2 1/2Håndhjul2 1 / 2 "140 ° F405-NRS-RWRillet ledd2-1 / 2 "Rillet ledd14 434NOK
RFQ
D405NRS FLGXGRV 3Håndhjul3"140 ° F405-NRS-RWRillet ledd3"Rillet ledd15 257NOK
RFQ
D405NRS FLGXGRV 4Håndhjul4"140 ° F405-NRS-RWRillet ledd4"Rillet ledd18 951NOK
RFQ
E406-NRS-RW 8Håndhjul8"140 ° F406-NRS-RWFlensledd8"Flensledd32 927NOK
F406-NRS-RW 2 1/2Håndhjul2-1 / 2 "140 grader F406-NRS-RW-2-1 / 2 "Flensledd10 180NOK
E406-NRS-RW 6Håndhjul6"140 ° F-Flensledd--20 904NOK
RFQ
G405NRS FLGXGRV 6Håndhjul6"140 grader F405-NRS-RW-6"Rillet ledd30 889NOK
RFQ
G405NRS FLGXGRV 8Håndhjul8"140 grader F405-NRS-RW-8"Rillet ledd49 077NOK
RFQ
WATTS -

Støpejerns portventil, flens

StilModellKlasseLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseStammaterialeToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
ANRS-RW-Gate4 "klasse 2009"200 psi4"Rustfritt stål12.5 "12 801NOK
ANRS-RW-Gate21 / 2 "klasse 2007.5 "200 psi2.5 "Rustfritt stål9-1 / 16 "10 191NOK
ANRS-RW-Gate 3 "klasse 2008"200 psi3"Rustfritt stål10.25 "11 106NOK
BOSY-RW-Gate 3 "klasse 2508"250 psi3"Bronse18.5 "15 176NOK
BOSY-RW-Gate21 / 2klasse 2507.5 "250 psi2.5 "Bronse16.375 "14 259NOK
BOSY-RW-Gate 4 "klasse 2509"250 psi4"Bronse22.75 "15 145NOK
WATTS -

Gate Ventiler

StilModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeInntakstilkoblingPris (eks. mva)
AWGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn250NOK
RFQ
BGV 1 1/4-Bronse-Gjenget hunn--MessingGjenget hunn792NOK
RFQ
BGV 3/4-Bronse-Gjenget hunn--MessingGjenget hunn500NOK
RFQ
C406-NRS-RW 4-Cast IronStøpejern og gummiFlensledd--Rustfritt stålFlensledd13 067NOK
RFQ
DLFGV 1/4-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn457NOK
RFQ
DLFGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn394NOK
RFQ
DLFGV 1 1/4-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn944NOK
RFQ
ELFGV 3/8LFGLVMessingMessing-3 / 8 "Gjenget hunnMessing-457NOK
ELFGV 4LFGLVMessingMessing-4"Gjenget hunnMessing-8 935NOK
FLFWGVS 1LFWGVMessingBlyfri messing-1"SocketMessing-679NOK
FLFWGVS 1/2LFWGVMessingBlyfri messing-1 / 2 "SocketMessing-356NOK
FLFWGVS 3/4LFWGVMessingBlyfri messing-3 / 4 "SocketMessing-466NOK
ALFWGV 1/2LFWGVMessingBlyfri messingGjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunnMessingGjenget hunn305NOK
GLFWGV 3/4LFWGVMessingBlyfri messing-3 / 4 "Gjenget hunnMessing-382NOK
ALFWGV 1LFWGVMessingBlyfri messingGjenget hunn1"Gjenget hunnMessingGjenget hunn551NOK
GWGV 1WGVMessingMessing-1"Gjenget hunnMessing-379NOK
WATTS -

Steam radiator portventiler

StilModellInntakstilkoblingInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
ARA-1-SW 3/4-3 / 4 "Gjenget hunn3 / 4 "1 545NOK
BRA-1-SW 1/2Gjenget hunn1 / 2 "Gjenget hunn1 / 2 "1 286NOK
BRA-1-SW 1 1/4Gjenget hunn1 1 / 4 "Gjenget hunn1-1 / 4 "2 249NOK
BRA-1-SW 1 1/2Gjenget hunn1 1 / 2 "Gjenget hunn1-1 / 2 "2 954NOK
BRA-1-SW 1Hann gjenget1"Hann gjenget1"1 685NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?