Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFWGV 1 portventil, 1 tomme innløp, 180 grader. F Maks. Temp., 200 psi | CC3GWW 0555160

WATTS LFWGV 1 portventil, 1 tomme innløp, 180 grader. F Maks. Temp., 200 psi

På lager
Vare: CC3GWW Modell: LFWGV 1Kryss Ref: 0555160

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing
Motorpansergjenget
KontrolltypeHåndhjul
SkivematerialeBlyfri messing
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådftp-utvidelse
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.180 grader F
Mfr. SerieLFWGV
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
AksematerialeMessing
Stammen TypeIkke stiger
StilNRS
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355

Produktdetaljer:

Portventil, 1 tomme innløp, 180 grader. F Maks. Temp., 200 psi

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeInntakstilkoblingPris
WATTS 406-NRS-RW 4 portventil, 4 tommers størrelse | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-Cast IronStøpejern og gummiFlensledd--Rustfritt stålFlensledd13 067 NOK
RFQ
WATTS LFGV 1/4 portventil, 1/4 tomme størrelse, messing | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn457NOK
RFQ
WATTS LFGV 3/8 portventil, 3/8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, 200 Psi Maks. Trykk | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMessingMessing-3 / 8 "Gjenget hunnMessing-457NOK
WATTS LFGV 1/2 portventil, 1/2 tomme størrelse, messing | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn394NOK
RFQ
WATTS LFWGVS 1 portventil, 1 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessingBlyfri messing-1"SocketMessing-679NOK
WATTS LFWGVS 1/2 portventil, 1/2 tomme innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessingBlyfri messing-1 / 2 "SocketMessing-356NOK
WATTS LFWGVS 3/4 portventil, 3/4 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessingBlyfri messing-3 / 4 "SocketMessing-466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFWGV 1 portventil, 1 tomme innløp, 180 grader. F Maks. Temp., 200 psi
551NOK / enhet