Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFGV 3/8 portventil, 3/8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, 200 Psi Maks. Trykk | BY6KXR 0123516

WATTS LFGV 3/8 portventil, 3/8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, 200 Psi Maks. Press

På lager
Vare: BY6KXR Modell: LFGV 3/8Kryss Ref: 0123516
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
Motorpansergjenget
KontrolltypeHåndhjul
SkivematerialeMessing
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Press200 psi
Mfr. SerieLFGLV
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
AksematerialeMessing
Stammen TypeIkke stiger
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2468

Produktdetaljer:

Portventil, 3/8 tommers inntak, 200 Psi Max. Trykk, 200 Psi Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeInntakstilkoblingPris
WATTS 406-NRS-RW 4 portventil, 4 tommers størrelse | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-Cast IronStøpejern og gummiFlensledd--Rustfritt stålFlensledd13 067 NOK
RFQ
WATTS LFGV 1/4 portventil, 1/4 tomme størrelse, messing | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn457NOK
RFQ
WATTS LFGV 1/2 portventil, 1/2 tomme størrelse, messing | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn394NOK
RFQ
WATTS LFWGVS 1 portventil, 1 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessingBlyfri messing-1"SocketMessing-679NOK
WATTS LFWGVS 1/2 portventil, 1/2 tomme innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessingBlyfri messing-1 / 2 "SocketMessing-356NOK
WATTS LFWGVS 3/4 portventil, 3/4 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessingBlyfri messing-3 / 4 "SocketMessing-466NOK
WATTS WGV 1/2 portventil, 1/2 tomme størrelse, messing | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn250NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFGV 3/8 portventil, 3/8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, 200 Psi Maks. Press
457NOK / enhet