Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LRB1 Dc Girmotor 10 Rpm 90v Tenv | AB2FAV

DAYTON 1LRB1 Dc Girmotor 10 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AB2FAV Modell: 1LRB1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 423 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning0.59
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeStålinngangsutstyr, herdet stålorm, støpejernsutstyr
Girutveksling161:1
GirutstyrMark
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/20
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse# 404 Woodruff Key
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment228 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt10
Overhunget belastning100 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ6
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsLeppetype på utgangsaksel
ShaftHøyre utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501106060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-1 062 NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LRB1 Dc Girmotor 10 Rpm 90v Tenv
5 423 NOK / enhet