Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH

DAYTON 1LNG8 DC Girmotor 12 Rpm 12v Tenv

På lager
Vare: AB2ENH Modell: 1LNG8
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
1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagrenePorøs bronse på girveske og motor
KabinettTENV
Forsterker med full belastning1.10
GirkasseStøpt sink
Girutveksling254:1
Girutstyrspore
Housing MaterialStøpt sink
Skriv inn HP1/90
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3.25 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment40 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt12
Total lengde4 1 / 16 "
Overhunget belastning40 lb.
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-1 062 NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-1 062 NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-1 062 NOK
DAYTON 1LNH2 Dc Gearmotor 50 rpm 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-1 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LNG8 DC Girmotor 12 Rpm 12v Tenv
1 062 NOK / enhet