WATTS LFGV 4 portventil, 4 tommers innløp, 300 Psi Max. Trykk, 300 Psi Maks. Trykk | CC2YMM 0555234

WATTS LFGV 4 portventil, 4 tommers innløp, 300 Psi Max. Trykk, 300 Psi Maks. Press

På lager
Vare: CC2YMM Modell: LFGV 4Kryss Ref: 0555234

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
Motorpansergjenget
KontrolltypeHåndhjul
SkivematerialeMessing
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Press300 psi
Mfr. SerieLFGLV
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeGjenget hunn
AksematerialeMessing
Stammen TypeIkke stiger
VentildesignNRS
WOG (PSI)300 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75

Produktdetaljer:

Portventil, 4 tommers inntak, 300 Psi Max. Trykk, 300 Psi Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieBody MaterialSkivematerialeUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeInntakstilkoblingPris
WATTS 406-NRS-RW 4 portventil, 4 tommers størrelse | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-Cast IronStøpejern og gummiFlensledd--Rustfritt stålFlensledd13 067 NOK
RFQ
WATTS LFGV 1/4 portventil, 1/4 tomme størrelse, messing | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn457NOK
RFQ
WATTS LFGV 3/8 portventil, 3/8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, 200 Psi Maks. Trykk | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMessingMessing-3 / 8 "Gjenget hunnMessing-457NOK
WATTS LFGV 1/2 portventil, 1/2 tomme størrelse, messing | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MessingMessingGjenget hunn--MessingGjenget hunn394NOK
RFQ
WATTS LFWGVS 1 portventil, 1 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMessingBlyfri messing-1"SocketMessing-679NOK
WATTS LFWGVS 1/2 portventil, 1/2 tomme innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMessingBlyfri messing-1 / 2 "SocketMessing-356NOK
WATTS LFWGVS 3/4 portventil, 3/4 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVMessingBlyfri messing-3 / 4 "SocketMessing-466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFGV 4 portventil, 4 tommers innløp, 300 Psi Max. Trykk, 300 Psi Maks. Press
8 935 NOK / enhet