WATTS 405-RW 4 elastisk kileportventil, 4 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY9HZU 0700105

WATTS 405-RW 4 elastisk kileportventil, 4 tommers innløp, 200 Psi Max. Press

Vare: BY9HZU Modell: 405-RW 4Kryss Ref: 0700105
9 900 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialCast Iron
KroppsstilRett
Motorpansermed flens
KontrolltypeKryss håndhjul
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.140 grader F
Mfr. Serie405-NRS-RW
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeFlensledd
AksematerialeRustfritt stål
Stammen TypeIkke stiger
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Produktdetaljer:

Fjærende kileportventil, 4 tommers innløp, 200 Psi Max. Press

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 elastisk kileportventil, 2 1/2 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2Håndhjul2-1 / 2 "140 grader F406-NRS-RW-2-1 / 2 "Flensledd10 180 NOK
WATTS 406-NRS-RW 6 elastisk kileportventil, 6 tommers størrelse | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6Håndhjul6"140 grader F-Flensledd--20 904 NOK
RFQ
WATTS 406-NRS-RW 8 Fjærende kileportventil, 8 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8Håndhjul8"140 grader F406-NRS-RWFlensledd8"Flensledd32 927 NOK
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 elastisk kileportventil, 2 1/2 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, jern | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2Håndhjul2 1 / 2 "140 grader F405-NRS-RWRillet ledd2-1 / 2 "Rillet ledd14 434 NOK
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 Fjærende kileportventil, 3 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, jern | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3Håndhjul3"140 grader F405-NRS-RWRillet ledd3"Rillet ledd15 257 NOK
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 Fjærende kileportventil, 4 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk, jern | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4Håndhjul4"140 grader F405-NRS-RWRillet ledd4"Rillet ledd18 951 NOK
RFQ
WATTS 405-RW 2 elastisk kileportventil, 2 tommers innløp, 200 Psi Maks. Trykk | BY6YVB 0700102 405-RW 2Kryss håndhjul2"140 grader F405-NRS-RW-2"Flensledd4 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 405-RW 4 elastisk kileportventil, 4 tommers innløp, 200 Psi Max. Press
9 900 NOK / enhet