WATTS Vannhammerstoppere

Hammerstoppere i rustfritt stål / kobber / kobber med lav bly som brukes sammen med rørsystemer for å absorbere støt forårsaket av en plutselig endring i strømningshastighet. Har et permanent forhåndsladet forseglet luftkammer og kan bære trykk på opptil 60 psi

filtre

WATTS -

Vannhammerstoppere

Når en avstengningsventil, oppvaskmaskin, kran eller vaskemaskin lukkes raskt og stopper strømmen, rister og slår rørene i momentumet det skaper. Watts vannhammerstoppere er designet for å forhindre denne tilstanden ved å bruke en luftpute som effektivt kan absorbere momentumet. Disse vannhammerstopperne forhindrer støy og skadevirkninger av vannhammere på rørene, noe som gjør dem ideelle for kommersielle og industrielle applikasjoner. Watts vannhammeravledere har en kobberkropp og kommer med en blyfri, messingbygd gjenget adapter for enkel installasjon i et nytt eller eksisterende rørsystem, i enhver ønsket vinkel.

StilModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris (eks. mva)
ALF150A-Rustfritt stål med messingadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-1 416NOK
B3/4 LF15M2-B-Kobber med lav-bly messingadapter-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader til 180 grader F-735NOK
CLF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
DLF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419NOK
E1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 847NOK
F1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484NOK
GLF150A-HA 3/4-Rustfritt stål3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT1 978NOK
H1 LF15M2-E-Kobber med lav-bly messingadapter-12 11 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-3 445NOK
ILF15M2-ES33 ° FKobber1"13.5 "2.125 "-33 til 180 ° F-2 317NOK
JLF05H 3/433 grader FKobber3 / 4 "6.375 "2"--GHT1 116NOK
KLF15M2-DS33 grader FKobber1"11 "2.125 "---1 723NOK
LLF15M2-CS33 grader FKobber1"12.5 "1.375 "---1 349NOK
MLF15M2-BS33 grader FKobber3 / 4 "10 "1.125 "---547NOK
NLF05-S 3/433 grader FKobber3 / 4 "4.88 "1"---1 150NOK
OLF05-PEX-T 1/233 grader FKobber1 / 2 "4.6875 "2.25 "---1 256NOK
PLF05A-CH 3/433 grader FKobber3 / 4 "5.625 "1.25 "--PT1 205NOK
QLF15M2-F 133 grader FKobber1"11.1562 "5.625 "--PT2 401NOK
RLF15M2-A 1/233 grader FKobber1 / 2 "5.9375 "1.125 "--PT363NOK
SLF15M2-D 133 grader FKobber1"9.9375 "2.125 "--PT1 804NOK
LLF15M2-FS33 grader FKobber1"16 "2.125 "---3 566NOK
TLF15M2-E 133 grader FKobber1"12.6875 "2.125 "--PT2 436NOK
ULF05 3/833 grader FKobber3 / 8 "5.25 "1.25 "--PT963NOK
VLF15M2-B 3/433 grader FMessing3 / 4 "8.5625 "1.375 "--PT356NOK
WLF15M2-C 133 grader FMessing1"8.8125 "1.625 "--PT1 268NOK
XLF05 1/233 grader FKobber1 / 2 "5.5 "1.25 "--PT967NOK
WATTS -

Water Hammer Arrestor 3/4 inch Npt 150 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
LF150HAAB8RHX417NOK
WATTS -

Branch Tee, 3/4 tommers tilkobling, 60 Psi Max. Press

ModellSakPris (eks. mva)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK1 150 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?