Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF15M2-B Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Mnpt Kobber | AA3YLN 11Y819

WATTS 3/4 LF15M2-B vannhammerstopper 3/4 tommers Mnpt kobber

På lager
Vare: AA3YLN Modell: 3/4 LF15M2-BKryssref: 11Y819
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhammerfanger
Body MaterialKobber med lav-bly messingadapter
TilkoblingstypeMNPT
Diameter1.375 "
Fabrikkinnstilt trykk60 psi
Maks. Press150 psi
Total høyde8 9 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7419995050
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Watts LF15M2-B vannslagstopper er ideell for kommersielle oppvaskmaskiner og hurtiglukkende kraner for å kontrollere vannslagskader (vanntrykksjokk) i rørsystemer.
    • Disse vannsjokkbølgene trenger et avlastningspunkt som er gitt av LF15M2-B, siden den har et permanent og forhåndsbelastet luftkammer (60 psi) med et bevegelig polypropylenstempel for å absorbere støt.
    • Denne vannhammerstopperen har en kobberkropp som kommer med en blyfri messingbygd gjenget adapter for enkel installasjon i et nytt eller eksisterende rørsystem i enhver ønsket vinkel.
    • Forseglet med EPDM og pakket i en høyde på 8-9 / 16 tommer (21.75 cm), fungerer LF15M2-B effektivt innenfor temperaturområdet 33-180 grader Fahrenheit og under 150 psi arbeidstrykk.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris
WATTS 1 LF15M2-C vannhammerstopper, 1 i Mnpt, blyfritt kobber | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 819 NOK
WATTS 1 LF15M2-D Vannhammer Arrestor 1 Inch Mnpt Kobber | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484 NOK
WATTS 1 LF15M2-E Kobber Vannhammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Kobber med lav-bly messingadapter-12 11 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-3 445 NOK
WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rustfritt stål med messingadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-1 416 NOK
WATTS LF15M2-A Vannhammer Arrestor 1/2 tomme Npt kobber | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
WATTS LF15M2-F Vannhammer Arrestor 1 Tommer Npt Kobber | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419 NOK
WATTS LF15M2-E 1 vannhammerstopper, 1 tommers tilkobling, 60 psi trykk | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKobber1"12.6875 "2.125 "--PT2 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF15M2-B vannhammerstopper 3/4 tommers Mnpt kobber
759NOK / enhet