Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi | AB8RHW 26X567

WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi

På lager
Vare: AB8RHW Modell: LF150AKryssreferanse: 26X567
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
1 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhammerfanger
Body MaterialRustfritt stål med messingadapter
TilkoblingstypeMNPT
Diameter4 13 / 32 "
Fabrikkinnstilt trykk25 til 35 psi
Maks. Press150 psi
Total høyde4-5 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Watts LF150A vannhammeravleder er designet for å kontrollere vanntrykksjokk eller forhindre vannslag i oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og hurtiglukkende kraner.

Egenskaper:

  • Den har et forhåndsladet luftkammer med standard dekkventil for å tillate opplading.
  • Den er integrert med en forseglet membran som bøyer seg for å absorbere støt og forhindre slitasje.
  • Den tåler støttrykk på opptil 200 psi og forhindrer bankende støy og skader på rør og apparater.
  • Denne vannhammerstopperen tillater horisontal, vertikal og vinkelmontering i både nye og eksisterende linjer.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • ULC
  • USC
  • WQA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva menes med vannhammer?

A. Når høyhastighetsvann tvinges til å endre retning eller stoppes brått, forårsaker det en "bounce-back", som er kjent som en vannhammer. Vannhammeravledere brukes i slike tilfeller for å tjene som puter for sjokkbølger og unngå skade.

Q. Hva er arrestoren laget av?

A. Avlederen har rustfri stålkonstruksjon og er belagt med et spesielt termoplastlag for å forhindre rust og tillate maksimal støtdemping.

Q. Hvordan installere enheten i vannrørledninger?

A.

  • Installer så nær støtkilden som mulig.
  • Enheten er forhåndsladet fra fabrikken til 30 psi. Hvis systemtrykket er høyere enn 35 psi, tilsett luft til ventilen er 5 psi under systemstrømningstrykket.
  • Unngå å skade avlederen ved å bruke sekskantede flater for å stramme.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris
WATTS 3/4 LF15M2-B Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Mnpt Kobber | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Kobber med lav-bly messingadapter-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader til 180 grader F-735NOK
WATTS 1 LF15M2-C vannhammerstopper, 1 i Mnpt, blyfritt kobber | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 847 NOK
WATTS 1 LF15M2-D Vannhammer Arrestor 1 Inch Mnpt Kobber | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484 NOK
WATTS 1 LF15M2-E Kobber Vannhammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822 1 LF15M2-E-Kobber med lav-bly messingadapter-12 11 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-3 445 NOK
WATTS LF15M2-A Vannhammer Arrestor 1/2 tomme Npt kobber | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
WATTS LF15M2-F Vannhammer Arrestor 1 Tommer Npt Kobber | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419 NOK
WATTS LF15M2-E 1 vannhammerstopper, 1 tommers tilkobling, 60 psi trykk | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKobber1"12.6875 "2.125 "--PT2 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi
1 416 NOK / enhet