Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1 LF15M2-E Kobber Vannhammer Arrestor, 1 In Mnpt | AA3YLR 11Y822

WATTS 1 LF15M2-E Kobbervannhammerstopper, 1 In Mnpt

På lager
Vare: AA3YLR Modell: 1 LF15M2-EKryssref: 11Y822

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannhammerfanger
Body MaterialKobber med lav-bly messingadapter
TilkoblingstypeMNPT
Diameter2.125 "
Fabrikkinnstilt trykk60 psi
Maks. Press150 psi
Total høyde12 11 / 16 "
Rørstørrelse1"
Temp. Område33 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7419995050
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Brukes til å kontrollere vanntrykksjokk (opptil 150 psi) i rørledninger til kommersielle oppvaskmaskiner, vaskemaskiner eller hurtiglukkende kraner
    • NPT sekskantadapter i messing for å tillate vertikal, horisontal eller kantet installasjon på skjulte steder, uten bruk av tilgangspaneler
    • Fabrikkladet med luft ved 60 psi, og permanent tildekket og epoksyforseglet for å forhindre tap av luft til vann

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseTotal høydeSamlet breddeRørstørrelseTemp. OmrådeGjengetypePris
WATTS 3/4 LF15M2-B Vannhammer Arrestor 3/4 Inch Mnpt Kobber | AA3YLN 11Y819 3/4 LF15M2-B-Kobber med lav-bly messingadapter-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 grader til 180 grader F-735NOK
WATTS 1 LF15M2-C vannhammerstopper, 1 i Mnpt, blyfritt kobber | AA3YLP 11Y820 1 LF15M2-C-Kobber med lav-bly messingadapter-8 13 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-1 847 NOK
WATTS 1 LF15M2-D Vannhammer Arrestor 1 Inch Mnpt Kobber | AA3YLQ 11Y821 1 LF15M2-D-Kobber med lav-bly messingadapter-9 15 / 16 "-1"33 grader til 180 grader F-2 484 NOK
WATTS LF150A vannhammerstopper, 1/2 tomme NPT, maks 150 psi | AB8RHW 26X567 LF150A-Rustfritt stål med messingadapter-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-1 416 NOK
WATTS LF15M2-A Vannhammer Arrestor 1/2 tomme Npt kobber | AB8RHY 26X569 LF15M2-A-Kobber med lav-bly messingadapter-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 grader til 180 grader F-535NOK
WATTS LF15M2-F Vannhammer Arrestor 1 Tommer Npt Kobber | AB8RHZ 26X570 LF15M2-F-Kobber med lav-bly messingadapter-11.156 "-1"33 grader til 180 grader F-4 419 NOK
WATTS LF15M2-E 1 vannhammerstopper, 1 tommers tilkobling, 60 psi trykk | BQ3KQB 0750164 LF15M2-E 133 grader FKobber1"12.6875 "2.125 "--PT2 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1 LF15M2-E Kobbervannhammerstopper, 1 In Mnpt
3 445 NOK / enhet